絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 2~10(1)
- 5~25(3)
- 6~30(1)
- 10~60(1)
- 40~210(2)
- 70~350(1)
- 85(2)
- 103(4)
- 108(2)
- 120(2)
- 138(2)
- 150~800(1)
- 200~1000(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](4)
- 12.7[1/2](6)
- 19.0[3/4](1)
- 25.4[1](1)
ヘッド形状

ラチェット形(2)
全長(mm)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
- 500~550未満(4)
- 550~600未満(3)
- 1200~1400未満(2)
負荷方向
- 左右(3)
主な用途
- 車両整備や各種機械(1)
車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
- 0.1(4)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 5(2)
0.1・0.2・0.5・1・5
ブランド
- Pro-Auto
- モノタロウ(7)
- エスコ(56)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- 東日製作所(20)
- KANON(中村製作所)(20)
- KTC(19)
- トップ工業(18)
- ハゼット(18)
- イチネンTASCO(14)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- KING TONY(8)
- Wera(7)
- SATA(5)
- MATATAKITOYO(5)
- JTC(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- EMERSON(エマーソン)(4)
- FACOM(4)
- 日平機器(3)
- ブランドをもっと見る
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
5~25(3)
40~210(2)
70~350(1)
85(2)
103(4)
108(2)
120(2)
138(2)
150~800(1)
200~1000(1)

自動車ホイールナット専用トルクレンチ
Pro-Auto(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。用途ホイール・ナット専用全長(mm)590質量(kg)2.1差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)655×70×60締付トルク(N・m)103
自動車ドレン用トルクレンチ
Pro-Auto(4件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷全長(mm)285質量(kg)0.9差込角(mm)9.5最小目盛(N・m)0.5測定範囲(N・m)10~60
トルクレンチ 3/8
Pro-Auto(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。トラスコ品番838-4883全長(mm)275質量(g)600差込角(mm[inch])9.5[3/8]ケース寸法(mm)310×70×60締付トルク(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1
トルクレンチ
Pro-Auto¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!付属品収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付仕様ワンタッチ式ロック機構付全長(mm)500質量(kg)2.3差込角(mm[inch])12.7[1/2]ケース寸法(mm)80×665×65トルク測定範囲(N・m)40~210最小目盛(N・m)1
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ
Pro-Auto¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
3/8DR.空転式トルクレンチ
Pro-Auto¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り用途あらゆる整備作業に全長(mm)318質量(g)548差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)80×398×70最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)5~25
1/4DR.空転式トルクレンチ
Pro-Auto¥27,980税込¥30,7781個当日出荷オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り用途あらゆる整備作業に全長(mm)255質量(g)478差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)75×310×65最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)2~10
トルクレンチ1/4
Pro-Auto¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷トラスコ品番838-4881全長(mm)275質量(kg)0.6種類プレセット形差込角(mm)6.35ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)5~25主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット
Pro-Auto¥23,980税込¥26,3781セット欠品中自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)2.2締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
3/4 大型車用トルクレンチ
Pro-Auto¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)19ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)150~800負荷方向左右
1インチ 大型車用トルクレンチ
Pro-Auto¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き
Pro-Auto(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。付属品ソケット19・21ミリトラスコ品番853-6072全長(mm)590質量(kg)2.5差込角(mm)12.7締付トルク(N・m)103


























![トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628058-260903-02.jpg)
![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品] トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628049-260903-02.jpg)