イチネンTASCO
トルクレンチ3/8(校正証明書付)
コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル
スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません
新旧冷媒兼用です。
全長(mm)
262
口径(Φmm)
22
締付トルク(N・m)
39.9
寸法(inch)
フレアナット(冷凍サイズ):3/8"
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82474485
STA771SV-3
¥
8,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください