トルクレンチ5/8(校正証明書付)

トルクレンチ5/8(校正証明書付) - イチネンTASCO

コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル
スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません
R32・R410A冷媒(第2種規格)専用です。

全長(mm)
326
口径(Φmm)
29
締付トルク(N・m)
75
寸法(inch)
フレアナット(冷凍サイズ):5/8"
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82474467STA771SV-5
13,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする