イチネンTASCO
トルクレンチ1/4(校正証明書付)
コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル
スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません
新旧冷媒兼用です。
全長(mm)
224
口径(Φmm)
17
締付トルク(N・m)
17.2
寸法(inch)
フレアナット(冷凍サイズ):1/4"
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82474510
STA771SV-2
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください