絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 2~6(4)
  • 5~25(3)
  • 10~50(11)
  • 20~100(14)
  • 40~200(13)
  • 308.9(1)
  • 426.6(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](4)
  • 12.7[1/2](5)
ヘッド形状
ヘッド形状
モンキ形(2)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(5)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(5)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(5)
  • 400~450未満(3)
  • 500~550未満(6)
  • 600~650未満(1)
負荷方向
  • (14)
主な用途
  • 水道、建設、電力等(1)
水道、建設、電力等
最小目盛(N・m)
  • 0.1(4)
  • 0.2(3)
  • 0.5(11)
  • 1(14)
  • 2(13)
0.1・0.2・0.5・1・2
精度(%)
  • ±5(1)
±5
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
  • ハゼット(18)
  • KTC(17)
  • エスコ(14)
  • イチネンTASCO(14)
  • Pro-Auto(14)
  • 東日製作所(12)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
  • KING TONY(8)
  • Wera(6)
  • SATA(5)
  • KANON(中村製作所)(5)
  • MATATAKITOYO(5)
  • ParkTool(パークツール)(4)
  • 日平機器(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • JTC(3)
  • FACOM(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
2~6(4)
5~25(3)
10~50(11)
20~100(14)
40~200(13)
308.9(1)
426.6(1)
  • モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%負荷方向
  • ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に精度±4%付属品ケース付仕様ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書ヘッド形状モンキ形負荷方向
  • TMW形トルクレンチ トップ工業

    TMW形トルクレンチ

    トップ工業
    57,980税込63,778
    1丁
    当日出荷
    用途水道・ガス配管の施工に材質Cr-V寸法(mm)(二面)35~93種類プレセット形精度(%)±5ヘッド形状モンキ形頭部幅(mm)130(口開き時75)主な用途水道、建設、電力等負荷方向
  • グリップ付プリセット形トルクハンドル トップ工業

    グリップ付プリセット形トルクハンドル

    トップ工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向
  • TPW形トルクレンチセット トップ工業

    TPW形トルクレンチセット

    トップ工業
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
    用途配管用継手の取り付け、トルク管理に精度±8%負荷方向
  • TMW/TPW用トルクハンドル トップ工業

    TMW/TPW用トルクハンドル

    トップ工業
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途配管継手トルクヘッド用精度±3%負荷方向
  • ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェットN形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    44,980税込49,478
    1組
    20日以内出荷
  • ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    42,980税込47,278
    1組
    20日以内出荷
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    40,980税込45,078
    1組
    20日以内出荷
  • タフガチャ トップ工業

    タフガチャ

    トップ工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)。カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。サビにくいメッキ仕上げ。安全ひも用穴付き
    用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム合金鋼質量(g)575全長L(mm)311RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPW形トルクレンチ トップ工業

    TPW形トルクレンチ

    トップ工業
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷
    精度±8%くわえられる呼び寸法15A~65A(Φ20~Φ88)負荷方向
  • 配管継手用モンキ形トルクレンチ トップ工業

    配管継手用モンキ形トルクレンチ

    トップ工業
    58,980税込64,878
    1セット
    翌々日出荷
    配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。 ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。
    用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2654セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)寸法(mm)二面:20~53質量(kg)1精度±5%頭部幅(mm)90トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1.0負荷方向
  • 配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット トップ工業

    配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット

    トップ工業
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。
    用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理にトラスコ品番166-2635セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)質量(kg)6精度±5%頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向
  • 配管継手/分水栓用トルクレンチセット トップ工業

    配管継手/分水栓用トルクレンチセット

    トップ工業
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
    用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7差込角(mm)12.7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向
  • ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェットN形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向
  • モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%負荷方向
  • TPW形トルクレンチ トップ工業

    TPW形トルクレンチ

    トップ工業
    64,980税込71,478
    1セット
    翌々日出荷
    くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
    用途配管用継手の取り付け、トルク管理に質量(kg)4精度±8%くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)負荷方向
プレセット形