絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 3~15(1)
- 4~20(1)
- 5~25(1)
- 40~200(4)
- 56~280(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](1)
ヘッド形状

ヘッド交換式(2)

モンキ形(1)

ラチェット形(1)
校正証明書
- 付き(2)
負荷方向
- 右(1)
- 左右(2)
主な用途
- 一般締付作業(3)
- 冷媒機器(1)
- 検査作業(3)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業
全長(mm)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(2)
- 450~500未満(4)
- 550~600未満(1)
- 700~800未満(1)
280~300未満・300~350未満・450~500未満・550~600未満・700~800未満
精度(%)
- ±1(3)
- ±3(1)
- ±4(1)
±1・±3・±4
最小目盛(N・m)
- 0.2
- 0.001(1)
- 0.005(1)
- 0.01(24)
- 0.02(3)
- 0.05(4)
- 0.1(31)
- 0.1c(2)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.45(1)
- 0.5(8)
- 1(13)
- 2(6)
- 5(3)
- 17(1)
- 20(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 1000(1)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
ブランド
- 東日製作所(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
3~15(1)
4~20(1)
5~25(1)
40~200(4)
56~280(1)

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向右主な用途冷媒機器校正証明書付き
デジタル角度レンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1本ほか3日以内出荷から20日以内出荷回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
トーニチ デジタル型トルクレンチ
東日製作所¥54,980~税込¥60,478~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷精度(%)±3使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
増締め検査用トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1本ほか当日出荷から90日以内出荷締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途増締め検査用主な用途増締め検査用精度(%)1データメモリ999データ(M-2モードのときは99データ)データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)/USBコネクタ対応シリアル出力電源ニッケル水素電池電源ニッケル水素電池連続使用時間(時間)約20(約8)充電時間(時間)約3.5(1時間充電時)使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)機能ピークホールド/測定データ(測定値・測定日時)メモリ/オートメモリ・リセット/締付け完了アラーム/合否判定/オートゼロ/オートパワーオフ(3分)/時計付属品バッテリパック(BP-5)/適合QH/充電器(BC-3-G)