絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.6~6(1)
- 1~6(1)
- 1~7(1)
- 1~12(3)
- 1.4~12(2)
- 1.4~14(1)
- 2~10(3)
- 2~26(1)
- 3~13(1)
- 3~15(4)
- 3~23(1)
- 4~12(16)
- 4~20(7)
- 4~40(1)
- 5~25(30)
- 6~30(3)
- 7~25(2)
- 10~20(1)
- 10~70(2)
- 40~200(4)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ヘッド形状

ヘッド交換式(12)

モンキ形(3)

ラチェット形(16)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](21)
- 9.5[3/8](27)
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](1)
- その他(1)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(10)
- 200~220未満(22)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(10)
- 260~280未満(8)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(4)
- 550~600未満(1)
- 700~800未満(1)
最小目盛(N・m)
- 0.2
- 0.001(1)
- 0.01(26)
- 0.02(12)
- 0.05(15)
- 0.1(93)
- 0.1c(2)
- 0.25(26)
- 0.4(4)
- 0.5(124)
- 1(131)
- 2(98)
- 2.5(12)
- 3(5)
- 5(48)
- 5.0c(3)
- 10(32)
- 20(13)
- 40(3)
- 50(3)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
主な用途
- 一般締付作業(23)
- 冷媒機器(2)
- 検査作業(9)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(2)
- 車両整備や各種機械(4)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械
負荷方向
- 右(30)
- 左右(10)
右・左右
校正証明書
- 付き(19)
付き
精度(%)
- ±1(3)
- ±2(2)
- ±3(36)
- ±4(7)
- ±5(2)
- ±6(1)
- ±7(1)
±1・±2・±3・±4・±5・±6・±7
ブランド
- KANON(中村製作所)(21)
- 東日製作所(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- トップ工業(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- エスコ(2)
- ハゼット(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- 日平機器(1)
- MATATAKITOYO(1)
- Pro-Auto(1)
- SK11(1)
KANON(中村製作所)・東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・エスコ・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・日平機器・MATATAKITOYO・Pro-Auto・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右ケース寸法(mm)305×97×70
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向右主な用途冷媒機器校正証明書付き
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。精度(%)±3負荷方向右
カノンヘッド交換式トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用
プリセット形トルクレンチ
東日製作所¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)237差込角(mm)9.53精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右主な用途締め付け用トラスコ品番485-6350質量(kg)0.33寸法d(mm)15有効長(mm)162寸法D(mm)37寸法b(mm)11寸法h(mm)22寸法R(mm)13寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2アズワン品番65-0560-47
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型
SK11(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ
東日製作所¥22,980~税込¥25,278~特価1本ほか当日出荷から20日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用精度(%)±3
DB/DBE型トルクレンチ
東日製作所¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から20日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用精度(%)±3
モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット
トップ工業¥38,980税込¥42,8781セット当日出荷から翌々日出荷モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向右仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向右仕様ケース付付属品ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書精度±4%ヘッド形状モンキ形
ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥36,980税込¥40,6781セットほか当日出荷から9日以内出荷測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
トルクレンチ(N.m仕様)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)200差込角(mm)9.5有効長(mm)190精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25主な用途締め付け最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向右
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から9日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用
カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥20,980~税込¥23,078~1個11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
置針付ダイヤル形トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥29,980税込¥32,9781個11日以内出荷ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%寸法E(mm)90精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右両用
トルクレンチ
東日製作所¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から13日以内出荷QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用仕様LS/MS付、ISO6789規格LS/MS付、ISO6789
トルクレンチNTPシリーズ
MATATAKITOYO(3件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から5日以内出荷アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
東日製作所¥38,980~税込¥42,878~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・締付け作業用トルクレンチの基本形。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能精度(%)±3
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に全長(mm)253寸法B(mm)24寸法T(mm)10.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
デジタル角度レンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1本ほか3日以内出荷から20日以内出荷回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用
QL型トルクレンチ
東日製作所¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から10日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。RoHS指令(10物質対応)対応ギア数24
トーニチ デジタル型トルクレンチ
東日製作所¥54,980~税込¥60,478~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷精度(%)±3使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプレート形トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷から14日以内出荷扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
置針付ダイヤル形トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥31,980~税込¥35,178~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質カーボンスチ-ル(STKM13A)寸法E(mm)90
トルクレンチ (4-20NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥92,980税込¥102,2781個翌日出荷全長L(mm)275仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm公差(出荷時)±3%本体質量(g)737測定範囲(nm)4~20最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
モトトルク
東日製作所¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から20日以内出荷市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)237.5精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~70負荷方向右質量(g)650
グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥37,980~税込¥41,778~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・握りやすい樹脂グリップ付きのプリセット形トルクレンチ。・既定のトルク値に達するとカチン!と金属音と感触で締結完了がわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥36,980~税込¥40,678~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
スタンプ式マーキングトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか31日以内出荷から40日以内出荷自動的にマーキングされるため、締付後のマーキング作業が不要ですまさにポカヨケの決定版です 締め付け完了後にマーキングされるため、「正しく締められた証拠」になります ソケットは市販のディープソケットに加工を施しておりますので、使用口径に合わせて対応できます 使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません 1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です 赤インキが付属品として付いています シンプル構造の為、メンテナンスが容易です 精度は±3%迄保証します
ヘキサゴン式マーキングトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥69,980~税込¥76,978~1本31日以内出荷トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。 マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。 シンプル構造のため、保守、点検が容易です。 マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。 使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。 マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。 ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。 SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。 使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。 精度は±3%まで保証します。











































![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)