絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
負荷方向
校正証明書
全長(mm)
100~120未満・120~140未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・650~700未満・700~800未満・1000~1200未満・1200~1400未満・1400~1600未満・全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・計測機器・車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
0.001・0.01・0.02・0.05・0.1・0.1c・0.2・0.3・0.45・0.5・1・2・3・5・17・20・40・160・200・1000
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±6
ブランド
モノタロウ・KANON(中村製作所)・KTC・JTC・スーパーツール・STAHLWILLE(スタビレー)・SK11・トップ工業・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Pro-Auto・NORBAR・エスコ・PROXXON(プロクソン)・RED EAGLES・東日製作所・S.E.K.(スエカゲツール)・EMERSON(エマーソン)・杉崎計器・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
91件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
  • トルクレンチ用フタ KANON(中村製作所)

    トルクレンチ用フタ

    KANON(中村製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    16日以内出荷
  • トルクレンチ用ビス(六角) KANON(中村製作所)

    トルクレンチ用ビス(六角)

    KANON(中村製作所)
    75税込83
    1個
    16日以内出荷
  • トルクレンチ用ビス(プラス) KANON(中村製作所)

    トルクレンチ用ビス(プラス)

    KANON(中村製作所)
    119税込131
    1個
    16日以内出荷
  • トルクレンチ用ツメ KANON(中村製作所)

    トルクレンチ用ツメ

    KANON(中村製作所)
    829税込912
    1個
    16日以内出荷
  • トルクレンチ用カム KANON(中村製作所)

    トルクレンチ用カム

    KANON(中村製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    16日以内出荷
  • デジラチェ 充電式 樹脂専用ケース大付 KTC

    デジラチェ 充電式 樹脂専用ケース大付

    KTC
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    充電式のバッテリーを搭載し、USB充電が可能となったデジタル式のトルクレンチです。デジタル表示と音と光で個人差をなくし、高精度なトルク測定を実現します。パワーセンサ搭載固定グリップにより素早く確実に、幅広い高精度のトルク管理を実現しました。計測範囲を設定できる「合否判定モード」、連続作業に対応する「オートクリアモード」、操舵トルクを測定できる「トラックモード」など多彩な機能を快適に操ることができ、幅広いシーンに対応します。メモリー登録件数は5件です。測定単位はN・m(切り替え換算可能kgf・m、lbf・in、lbf・ft)です。ソケットホルダー(別売)にソケットを付けた状態で収納が可能です。
    用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。電源(V)充電式リチウムポリマー電池精度トルク:±3%+1digitトルク調整範囲(N・m)17~85最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)精度保証:17~85負荷方向右、左
  • デジタルトルクレンチ トップマン[工具・金物]

    デジタルトルクレンチ

    トップマン[工具・金物]
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    設定トルクを音・光・振動でお知らせします。
    付属品校正証明書差込角(mm)9.5トルク測定範囲(N・m)10-135トルク(N・m)保証範囲:27-135
  • DRT用デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    DRT用デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    61,980税込68,178
    1本
    61日以内出荷
  • デジタルトルクレンチ 12.7mm SK11

    デジタルトルクレンチ 12.7mm

    SK11
    43,980税込48,378
    1組
    20日以内出荷
  • デジタルトルクレンチ(ケーブル式)モンキタイプ スーパーツール

    デジタルトルクレンチ(ケーブル式)モンキタイプ

    スーパーツール
    70,980税込78,078
    1組
    20日以内出荷
  • デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式) スーパーツール

    デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)

    スーパーツール
    169,800税込186,780
    1組
    20日以内出荷
  • 3/8"プロ用デジタルトルクレンチ RED EAGLES

    3/8"プロ用デジタルトルクレンチ

    RED EAGLES
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    トレサビリティ発行OKです!
    用途ボルトの締め、緩めブルー差込角(inch)3/8
  • 3/8"プロ用デジタルトルクレンチ RED EAGLES

    3/8"プロ用デジタルトルクレンチ

    RED EAGLES
    21,235税込23,359
    1個
    5日以内出荷
    トレサビリティ発行OKです!
    用途ボルトの締め、緩めブルー
  • 充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ JTC

    充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
    全長(mm)390差込角(mm)6.3トルク調整範囲(N・m)1.5~30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
  • 充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ JTC

    充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
    全長(mm)420差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
  • 充電式 1/2デジタルアングルトルクレンチ JTC

    充電式 1/2デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
    全長(mm)550差込角(mm)12.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
  • リペアキット JTC

    リペアキット

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    JTC1470用
  • リペアキット JTC

    リペアキット

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC1469用
  • リペアキット JTC

    リペアキット

    JTC
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    JTC1468用
  • EBT-72用ノーズエクステンションリアクション NORBAR

    EBT-72用ノーズエクステンションリアクション

    NORBAR
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    様々な長さのノーズエクステンションを用意。
    用途標準仕様以外のリアクションアームが必要な方向け。差込角(mm)72トルク調整範囲(N・m)100~2000
  • コードレスマルチトルクプライヤーキット NORBAR

    コードレスマルチトルクプライヤーキット

    NORBAR
    889,800税込978,780
    1個
    翌々日出荷
    トレース可能な校正証明書の提供。キーロック機能で不正使用を防止。電源ケーブルやホースの制約を受けず、安全性、利便性、汎用性を向上。ソフトウェアのアップデートは遠隔で実施可能。製品の返却不要。補助ハンドル同梱。トルクオンリーモードにより容易に本製品の使用を可能にします。明るくない場所を照らすハイパワーLED。どんな状況でも視認性を確保できるディスプレイ。18V、5.0Ahのバッテリーと効率的なモーターにより、1回の充電で優れた締め付け性能を実現。
    用途高精度なトルク管理作業用。高トルク作業用。高トルク管理用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
  • デジタルトルクレンチ”ProTronic” NORBAR

    デジタルトルクレンチ”ProTronic”

    NORBAR
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。
    用途高精度なトルク管理作業用。
  • Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+” NORBAR

    Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+”

    NORBAR
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。
    用途高精度なトルク管理作業用。作業記録のデータ化が必要な方向け。タブレットを使用したトルク作業用。基幹システムに連動したトルク管理用。
  • デジタルトルクチェッカー固定具 KTC

    デジタルトルクチェッカー固定具

    KTC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。 ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。 作業台にボルトで固定することもできます。 ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。 お客様組立品です。
  • デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2 PROXXON(プロクソン)

    デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2

    PROXXON(プロクソン)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    5日以内出荷から25日以内出荷
    LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
    差込角(inch)1/2
  • デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8 PROXXON(プロクソン)

    デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    34,980税込38,478
    1個ほか
    3日以内出荷から25日以内出荷
    LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
    差込角(inch)3/8
  • 3/8 デジタルアングルトルクレンチ JTC

    3/8 デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    39,980税込43,978
    1個
    17日以内出荷
    角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
    用途トルク締め+角度締めが可能トルク調整範囲(N・m)6.8~135差込角(mm)9.5測定精度±2°(角度)全長(mm)420ヘッド形状ラチェット形RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
  • 12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点] KTC

    12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点]

    KTC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    差込角(sq.)12.7
  • 6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点] KTC

    6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点]

    KTC
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷
    差込角(sq.)6.3
  • デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ

    KANON(中村製作所)
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(無線対応)

    KANON(中村製作所)
    139,800税込153,780
    1本
    11日以内出荷から32日以内出荷
    無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ

    KANON(中村製作所)
    80,980税込89,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクレンチ (65-650NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (65-650NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    579,800税込637,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):890mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):55mm質量(g)3222全長L(mm)890測定範囲(nm)65-650フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)22×28
  • デジタルトルクレンチ (20-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (20-200NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):516mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm質量(g)1361全長L(mm)547測定範囲(nm)20-200フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)14×18
  • デジタルトルクレンチ (6-60NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (6-60NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):355mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)810全長L(mm)393測定範囲(nm)6-60フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
  • デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (4-40NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):214mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)420全長L(mm)252測定範囲(nm)4-40フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
  • デジタルトルクレンチ (2-20NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (2-20NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    429,800税込472,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)380全長L(mm)226測定範囲(nm)2-20フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
  • 1/4SQ デジタルトルクレンチ1-20NM STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4SQ デジタルトルクレンチ1-20NM

    STAHLWILLE(スタビレー)
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
    80ギアのハイグレードトルクレンチ。 ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。 モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)
    用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm質量(g)145電源3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売)全長L(mm)210測定範囲(nm)1-20フレーム幅(mm)22.6差込角(sq.)1/4フレーム厚さ(mm)26

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルトルクレンチ