絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 1~10(2)
- 1.5~30(10)
- 3~60(6)
- 4.2~85(4)
- 5~25(3)
- 6~30(8)
- 6.8~135(8)
- 10~50(3)
- 10~100(3)
- 10~135(2)
- 10~200(8)
- 12~60(7)
- 17~85(9)
- 17~340(6)
- 20~100(7)
- 20~200(4)
- 27~135(9)
- 40~200(16)
- 50~500(3)
- 68~340(6)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
校正証明書
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(3)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(16)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(5)
- 260~280未満(6)
- 280~300未満(5)
- 300~350未満(13)
- 350~400未満(17)
- 400~450未満(15)
- 450~500未満(10)
- 500~550未満(17)
- 550~600未満(8)
- 600~650未満(4)
- 650~700未満(6)
- 700~800未満(6)
- 1000~1200未満(3)
- 1200~1400未満(2)
- 1400~1600未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
100~120未満・120~140未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・650~700未満・700~800未満・1000~1200未満・1200~1400未満・1400~1600未満・全長(mm)をもっと見る
最小目盛(N・m)
0.001・0.01・0.02・0.05・0.1・0.1c・0.2・0.3・0.45・0.5・1・2・3・5・17・20・40・160・200・1000
ブランド
- モノタロウ(2)
- KANON(中村製作所)(16)
- KTC(12)
- JTC(10)
- スーパーツール(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- SK11(5)
- トップ工業(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(4)
- Pro-Auto(4)
- NORBAR(4)
- エスコ(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- RED EAGLES(2)
- 東日製作所(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- 杉崎計器(1)
- トップマン[工具・金物](1)
モノタロウ・KANON(中村製作所)・KTC・JTC・スーパーツール・STAHLWILLE(スタビレー)・SK11・トップ工業・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Pro-Auto・NORBAR・エスコ・PROXXON(プロクソン)・RED EAGLES・東日製作所・S.E.K.(スエカゲツール)・EMERSON(エマーソン)・杉崎計器・トップマン[工具・金物]
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
1.5~30(10)
6~30(8)
6.8~135(8)
10~200(8)
12~60(7)
17~85(9)
20~100(7)
27~135(9)
40~200(16)
68~340(6)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

ヘッド付デジタルトルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥449,800~税込¥494,780~1個翌日出荷から91日以内出荷4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。電池マイクロ(AAA)1.5V
デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)
スーパーツール¥139,800~税込¥153,780~1本3日以内出荷から9日以内出荷パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)
スーパーツール¥199,800~税込¥219,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右![40-200Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178327-170405-02.jpg)
40-200Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ
エスコ¥53,100税込¥58,4101個翌日出荷エスコ品番EA723MG-42全長(mm)520種類デジタル形差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5負荷方向左右
20-100N.mアジャスタブルトルクレンチ
エスコ¥39,400税込¥43,3401個翌日出荷エスコ品番EA723MF-7全長(mm)420種類デジタル形精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途冷媒機器最小目盛(N・m)1
50-150N.mアジャスタブルトルクレンチ
エスコ¥46,500税込¥51,1501個翌日出荷エスコ品番EA723MF-10全長(mm)483種類デジタル形精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)50~150主な用途冷媒機器最小目盛(N・m)1
デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本61日以内出荷から91日以内出荷触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。 表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。 パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
デジトルク(DTMタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き
デジタルトルクレンチ(100QCK付
KANON(中村製作所)¥149,800~税込¥164,780~1本31日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり













![40-200Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178327-170405-02.jpg)














![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)