絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.6~6(2)
- 0.7~6(1)
- 0.7~7(1)
- 0.8~4(1)
- 3.95(1)
ヘッド形状

ヘッド交換式(2)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](4)
全長(mm)
- 200~220未満(3)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
最小目盛(N・m)
- 0.1
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.2(5)
- 0.25(2)
- 0.5(9)
- 1(7)
- 2(7)
- 2.5(2)
- 5(7)
- 10(3)
- 20(1)
- 25(1)
- 50(1)
精度(%)
- ±3(4)
- ±4(1)
±3・±4
負荷方向
- 左右(4)
左右
主な用途
- 一般締付作業(1)
- 検査作業(2)
- 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
校正証明書
- 付き(4)
付き
ブランド
- 東日製作所(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- GEDORE(1)
東日製作所・KANON(中村製作所)・GEDORE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.6~6(2)
0.7~6(1)
0.7~7(1)
0.8~4(1)
3.95(1)

ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥36,980税込¥40,6781セットほか当日出荷から14日以内出荷測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
DB/DBE型トルクレンチ
東日製作所¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から20日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用精度(%)±3
置針付ダイヤル型トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から14日以内出荷ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
ダイヤル型トルクレンチ
GEDORE¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷から翌々日出荷非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911