絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 1.6~8(1)
- 8.47(1)
- 10~50(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(1)
最小目盛(N・m)
- 0.25
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(5)
- 0.2(5)
- 0.5(9)
- 1(7)
- 2(7)
- 2.5(2)
- 5(7)
- 10(3)
- 20(1)
- 25(1)
- 50(1)
精度(%)
- ±3(1)
負荷方向
- 左右(1)
左右
主な用途
- 車両整備や各種機械(1)
車両整備や各種機械
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- GEDORE(1)
STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
1.6~8(1)
8.47(1)
10~50(1)

トルクレンチ (10-50NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)828公差(出荷時)±3%全長L(mm)330測定範囲(nm)10-50最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
ダイヤル型トルクレンチ
GEDORE¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷から翌々日出荷非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右