絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 5~25(1)
  • 8~40(1)
  • 10~70(2)
  • 10~90(1)
  • 10~100(2)
  • 27.12(1)
  • 40~200(1)
  • 40.67(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(2)
ヘッド形状
ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](2)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(1)
最小目盛(N・m)
  • 1
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(5)
  • 0.2(5)
  • 0.25(2)
  • 0.5(9)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 5(7)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
精度(%)
  • ±3(6)
±3
負荷方向
  • 左右(6)
左右
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 検査作業(4)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
校正証明書
  • 付き(4)
付き
ブランド
  • 東日製作所(3)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
5~25(1)
8~40(1)
10~70(2)
10~90(1)
10~100(2)
27.12(1)
40~200(1)
40.67(1)
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    DBのヘッド交換式。置針付。
    用途検査、締付け用
  • ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ダイヤル型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    24,980税込27,478
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • 置針付ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    置針付ダイヤル型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    56,980税込62,678
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。 置針付。両手操作タイプ。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • トルクレンチ (40-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (40-200NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    全長L(mm)467仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):424.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1266公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)40-200最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
  • ダイヤル型トルクレンチ GEDORE

    ダイヤル型トルクレンチ

    GEDORE
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
    用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911
ダイヤル形