絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 2~6(1)
  • 4~12(1)
  • 5~15(1)
  • 5~25(2)
  • 10~25(1)
  • 10~50(2)
  • 10~100(1)
  • 20~50(1)
  • 20~100(4)
  • 40~100(1)
  • 40~200(4)
  • 40~280(1)
  • 60~140(1)
  • 60~300(1)
  • 60~440(1)
  • 100~700(1)
  • 100~850(1)
  • 100~1000(1)
  • 130~650(1)
  • 200~1500(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(3)
ヘッド形状
モンキ形(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](2)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 20(1)
主な用途
  • 一般締付作業(1)
  • 冷媒機器(1)
  • 水道、建設、電力等(2)
  • 車両整備や各種機械(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(4)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(1)
  • 1600~1800未満(1)
160~180未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・1400~1600未満・1600~1800未満
精度(%)
  • ±4
  • ±2(1)
  • ±3(18)
  • ±5(2)
  • ±10(1)
負荷方向
  • 右(1)
右
校正証明書
  • 付き(1)
付き
ブランド
  • DEEN(3)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • Wera(1)
  • 東日製作所(1)
  • HASCO(1)
DEEN・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・東日製作所・HASCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
5~25(2)
10~50(2)
20~100(4)
40~200(4)
60~440(1)
100~700(1)
100~850(1)
100~1000(1)
130~650(1)
200~1500(1)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
  • モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    モンキ形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
    精度(%)±4
  • トルクレンチ40-200Nm DEEN

    トルクレンチ40-200Nm

    DEEN
    ¥27,000税込¥29,700
    1本
    5日以内出荷
    ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。
    トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(sq.)12.7[1/2]精度(%)±4種類付属トルクレンチヘッド:1/2sqラチェットヘッドヘッド形状ヘッド交換式ギア数72
  • CLWP型防水トルクレンチ 東日製作所

    CLWP型防水トルクレンチ

    東日製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。 防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。 トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。 落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。 ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。 CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。 東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。 CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。 建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
  • 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。
    精度(%)±4
  • 日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
    精度(%)±4フレーム幅(mm)b/28フレーム厚さ(mm)h/23
  • トルクレンチセット(差替式) Wera

    トルクレンチセット(差替式)

    Wera
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:クリックトルクレンチ X7(14x18 x 10-100Nm)、7880 JOKER XXL インサートスパナ(14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5mm)、7880 JOKER XL インサートスパナ(14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95mm)、7880 JOKER L インサートスパナ(14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5mm)。設定トルクの設定と保存が簡単で、設定値に達すると空転とクリック音で知らせてくれます。DIN EN ISO 6789-1:2017-07の規格に準拠した高精度のトルク管理が可能です。正逆切り替え可能で左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。Click-Torqueカラー付きで、工具が地面に触れないよう保護し、汚れや損傷を防止。さらに、転がり防止機能も兼ね備えています。レーザー刻印されたQRコードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに基づいた正しいトルク値を簡単に確認可能ます。
    用途精密なトルク設定が求められる作業に最適・検査、メンテナンス用材質(本体)特殊工具鋼質量(g)1126精度(%)トルク:±4 (DIN EN ISO 6789-1 2017-07規格に準拠)トルク調整範囲(N・m)10-100本体サイズ(mm)430×55×55材質(ハンドル)複合体樹脂適合寸法(mm)14×18スパナサイズ(mm)インサートスパナ:14×18×24-32×15/16-1 1/4" x 113.5・14×18×19-24×3/4-15/16" x 95・14×18×16-19×5/8-3/4" x 85.5
  • トルクレンチ5-25Nm DEEN

    トルクレンチ5-25Nm

    DEEN
    ¥20,000税込¥22,000
    1本
    5日以内出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。
    トルク調整範囲(N・m)5~25精度(%)±4仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッドヘッド形状ヘッド交換式ギア数72
  • トルクレンチ20-100Nm DEEN

    トルクレンチ20-100Nm

    DEEN
    ¥25,000税込¥27,500
    1本
    5日以内出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。
    トルク調整範囲(N・m)20~100精度(%)±4仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッドヘッド形状ヘッド交換式ギア数72
  • トルクレンチ(プリセット・設定トルク型) HASCO

    トルクレンチ(プリセット・設定トルク型)

    HASCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    トルク調整なしですぐに作業が行えます。
    差込角(sq.)1/2″(12.7)精度(%)±4付属品1/2インチドライブ仕様1/2インチドライブ全長(mm)435
ヘッド交換式