55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
  • QCK形ラチェットヘッド KANON(中村製作所)

    QCK形ラチェットヘッド

    KANON(中村製作所)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
    用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
  • ラチェット修理キット 東日製作所

    ラチェット修理キット

    東日製作所
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
    セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
  • 差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。
    用途差替式トルクレンチ用。
  • ギアセット トルクレンチ交換用 モノタロウ

    ギアセット トルクレンチ交換用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    セット内容プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2
  • トルクレンチ用ラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用ラチェットヘッド

    STAHLWILLE(スタビレー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
  • ラチェット形トルクヘッド トップ工業

    ラチェット形トルクヘッド

    トップ工業
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
    用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
  • トルクレンチ交換ヘッド メスラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド メスラチェットヘッド

    東日製作所
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    79,980税込87,978
    1丁
    翌日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
    精度(%)±4フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23
  • ラチェットヘッド KTC

    ラチェットヘッド

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    標準的な小判形ラチェットヘッドを採用しました。 デジラチェへの取付は表裏2方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36枚ギアの快適な操作性です。
    適合本体GEK040-X13、GEK085-X13
  • 日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    149,800税込164,780
    1本
    翌々日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。トルクレンチの校正は承っております(有償)。
    付属品成績証明書精度(%)±4
  • スペアパーツセット (820x250用) KNIPEX(クニペックス)

    スペアパーツセット (820x250用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌日出荷
    用途対応アイテム(820x 250・8201-250・8202-250)
  • スペアパーツセット (820x150用) KNIPEX(クニペックス)

    スペアパーツセット (820x150用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,098税込1,208
    1セット
    翌日出荷
    用途対応アイテム(820x 150・8201-150・8202-150)
  • ラチェットヘッド TRUSCO

    ラチェットヘッド

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
  • トルクレンチ ラチェットヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ ラチェットヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:バネ、玉、爪部、12.7mm四角差し込み部、エンドキャップ、エンドキャップ用ネジ×2、12.7mmラチェットパーツ、ラチェットカバー、AM1452ネジ(3.0×8.0mm)メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×3.0mm)、メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×4.5mm)。
    用途押込式トルクレンチC2・C3用
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    8,898税込9,788
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:回転制御部、差込部、バネ、爪部、M4フランジボルト、エンドキャップ、395HOナットドライバー(7mm)。9919 Safe-TorqueトルクレンチA 2用ラチェットヘッドの補修キット。
    用途トルクレンチA2用寸法(mm)ナットドライバー:7
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:バネ、玉、爪部 3/4”押込式ラチェットパーツ、3/4”四角差込部、ラチェットカバー、ラチェットカバー用ネジ×2、皿ネジ。9925 Click-Torque押込式トルクレンチE1用ラチェットヘッドの補修キット。
    用途押込式トルクレンチE1用
  • スペアパーツセット (735/5用) STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアパーツセット (735/5用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3本。422、452、735/5用スペアパーツ一式。1997年12月以降生産分に使用可。
    質量(g)85
  • スペアパーツセット (735/40用) STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアパーツセット (735/40用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    17,980税込19,778
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/40用スペアパーツセット。1997年5月以降生産分に使用可。
    質量(g)219
  • スペアパーツセット (735/10用) STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアパーツセット (735/10用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/10用スペアパーツセット。1997年12月以降生産分に使用可。
    質量(g)96
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型 ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型

    ハゼット
    38,980税込42,878
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番828-7247
  • ラウンド型ラチェットヘッド TRUSCO

    ラウンド型ラチェットヘッド

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。枚数(ギヤ数)52枚
  • トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。適合トルクレンチ:LC023N材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)70質量(g)116差込角(mm)9.5有効長(mm)45レンチ長(mm)116.1差込サイズ(Φmm)10
  • 日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    88,980税込97,878
    1丁
    翌日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)
    長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:288/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5質量(g)805全長L(mm)315精度(%)±4最小目盛(N・m)2フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23測定範囲(N・m)6-50ジョイントサイズ(mm)9×12
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    80,980税込89,078
    1丁
    8日以内出荷
    簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
  • スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアパーツセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    25,980税込28,578
    1セット
    8日以内出荷
    735/40HD、735/65用スペアパーツセット。
    セット内容ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個質量(g)300
  • トルクレンチヘッドスペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチヘッドスペアパーツセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    721/30用スペアパーツ一式。
    セット内容ピニオン、ツメ、レバー、レバーピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個質量(g)134
  • 3/4 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用) エスコ

    3/4 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
    仕様●差込角:3/4”●許容トルク(N・m):500●全長(mm):100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用) エスコ

    1/2 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
    仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):280●全長(mm):100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2 DR ラチェットヘッド(Φ19mm接続用) エスコ

    1/2 DR ラチェットヘッド(Φ19mm接続用)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
    仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用) エスコ

    1/2 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用)

    エスコ
    9,140税込10,054
    1個
    翌日出荷
    狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
    仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用) エスコ

    3/8 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用)

    エスコ
    9,140税込10,054
    1個
    翌日出荷
    狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
    仕様●差込角:3/8”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8 DR ラチェットヘッド(Φ12mm接続用) エスコ

    3/8 DR ラチェットヘッド(Φ12mm接続用)

    エスコ
    8,690税込9,559
    1個
    翌日出荷
    狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品
    仕様●差込角:3/8”●許容トルク(N・m):50●全長(mm):53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 校正専用トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)

    校正専用トルクレンチ差替ヘッド

    STAHLWILLE(スタビレー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチの校正専用差し替えヘッド
  • トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
    仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)82許容トルク(N・m)100差込角(sq.)1/2厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)20ジョイントサイズ(mm)9×12
  • トルクレンチ差替ヘッド(3/8”スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(3/8”スクエア)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
    仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)76許容トルク(N・m)80差込角(sq.)3/8厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)20ジョイントサイズ(mm)9×12
  • 1/2"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ

    1/2"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)

    エスコ
    23,600税込25,960
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド差込角:9×12mmエスコ品番EA723SB-41質量(g)141差込角(inch)1/2”幅×厚さ(mm)29×18ギア数30
ラチェットヘッド