42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド東日製作所(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
ギアセット トルクレンチ交換用 モノタロウギアセット トルクレンチ交換用モノタロウ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
セット内容プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2
QCK形ラチェットヘッド KANON(中村製作所)QCK形ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
ラチェット修理キット 東日製作所ラチェット修理キット東日製作所
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用ラチェットヘッドTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。
用途差替式トルクレンチ用。
トルクレンチ用ラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
ラチェット形トルクヘッド トップ工業ラチェット形トルクヘッドトップ工業
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
トルクレンチ交換ヘッド メスラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド メスラチェットヘッド東日製作所
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
トルクレンチ ラチェットヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ ラチェットヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
ラチェットヘッド KTCラチェットヘッドKTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準的な小判形ラチェットヘッドを採用しました。 デジラチェへの取付は表裏2方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36枚ギアの快適な操作性です。
適合本体GEK040-X13、GEK085-X13
ラチェットヘッド TRUSCOラチェットヘッドTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
ラウンド型ラチェットヘッド TRUSCOラウンド型ラチェットヘッドTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。枚数(ギヤ数)52枚
QH型ラチェットヘッド 東日製作所QH型ラチェットヘッド東日製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷
QH 型ラチェットヘッドは狭い場所で、締付け振幅が小さく楽な作業ができます。
適合機種トルクレンチの品番に「X10D」を含むもの質量(kg)0.018適合サイズ6D長さL1(mm)25角ドライブa(mm)6.35外幅C(mm)15厚さh(mm)15.5
ラチェット用 修理キット Weraラチェット用 修理キットWera
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
入組み品:バネ、玉、爪部、12.7mm四角差し込み部、エンドキャップ、エンドキャップ用ネジ×2、12.7mmラチェットパーツ、ラチェットカバー、AM1452ネジ(3.0×8.0mm)メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×3.0mm)、メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×4.5mm)。
用途押込式トルクレンチC2・C3用
ラチェット用 修理キット Weraラチェット用 修理キットWera
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷
入組み品:バネ、玉、爪部 3/4”押込式ラチェットパーツ、3/4”四角差込部、ラチェットカバー、ラチェットカバー用ネジ×2、皿ネジ。9925 Click-Torque押込式トルクレンチE1用ラチェットヘッドの補修キット。
用途押込式トルクレンチE1用
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型 ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型ハゼット
34,980税込38,478
1個
59日以内出荷
トラスコ品番828-7247
トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用旭金属工業(旧:新日本ツール)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。適合トルクレンチ:LC023N材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)70質量(g)116差込角(mm)9.5有効長(mm)45レンチ長(mm)116.1差込サイズ(Φmm)10
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
79,980税込87,978
1丁
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
精度(%)±4フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23
日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)日本仕様トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
88,980税込97,878
1丁
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)
測定範囲(N・m)6-50長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:288/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5質量(g)805全長L(mm)315精度(%)±4最小目盛(N・m)2フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
80,980税込89,078
1丁
8日以内出荷
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)スペアパーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
25,980税込28,578
1セット
8日以内出荷
735/40HD、735/65用スペアパーツセット。
質量(g)300セット内容ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個
トルクレンチヘッドスペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチヘッドスペアパーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
721/30用スペアパーツ一式。
質量(g)134セット内容ピニオン、ツメ、レバー、レバーピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個
校正専用トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)校正専用トルクレンチ差替ヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
トルクレンチの校正専用差し替えヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)STAHLWILLE(スタビレー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)1/2仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)82許容トルク(N・m)100厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)20ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ差替ヘッド(3/8”スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(3/8”スクエア)STAHLWILLE(スタビレー)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
差込角(sq.)3/8仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)76許容トルク(N・m)80厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)20ジョイントサイズ(mm)9×12
1/2"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ1/2"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mmエスコ品番EA723SB-41質量(g)141差込角(inch)1/2”幅×厚さ(mm)29×18ギア数30
1/4"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ1/4"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mmエスコ品番EA723SB-21質量(g)60差込角(inch)1/4”幅×厚さ(mm)22×13.8ギア数22
1"sq ラチェットヘッド エスコ1"sq ラチェットヘッドエスコ
53,000税込58,300
1個
4日以内出荷
エスコ品番EA617VR-2
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型 ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型ハゼット
29,980税込32,978
1個
60日以内出荷
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用薄型ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート差込角(mm)14×18材質クロムバナジューム全長(mm)81ヘッド幅(mm)14.3
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットビットドライブヘッド ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットビットドライブヘッドハゼット
21,980税込24,178
1個
60日以内出荷
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットヘックスビットドライブインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットビットインサート差込角(mm)9×12材質クロムバナジューム全長(mm)46.5ヘッド幅(mm)9.9
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッドハゼット
42,980税込47,278
1個
21日以内出荷
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート差込角(mm)14×18ソケット差込角(mm)19トラスコ品番828-7195材質クロムバナジューム全長(mm)101質量(g)865ヘッド幅(mm)24
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッドハゼット
26,980税込29,678
1個
60日以内出荷
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート差込角(mm)14×18ソケット差込角(mm)12.5材質クロムバナジューム
ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド ハゼットヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッドハゼット
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート差込角(mm)9×12材質クロムバナジューム
絶縁ラチェット形トルクヘッド トップ工業絶縁ラチェット形トルクヘッドトップ工業
35,980税込39,578
1本
翌日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットヘッド KANON(中村製作所)ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。角ドライブ(mm)25.4トラスコ品番834-5394寸法H(mm)63寸法L1(mm)160寸法S(mm)87寸法D1(Φmm)38寸法D2(Φmm)52寸法G(mm)28.5寸法R(mm)43.5適合レンチN14000LCKRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットヘッド KANON(中村製作所)ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットヘッド用スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットヘッド用スペアパーツセットSTAHLWILLE(スタビレー)
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)STAHLWILLE(スタビレー)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
差込角(sq.)3/4
トルクレンチ用ラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用ラチェットヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1セットほか
翌日出荷
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
ラチェット形トルクヘッド トップ工業ラチェット形トルクヘッドトップ工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
差込角(mm)12.7適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BNトラスコ品番408-4080材質特殊合金鋼厚さ(mm)33.7全長(mm)100質量(g)340内径(Φmm)【コネクタ】18有効長(mm)80
ラチェットヘッド