絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(20)
- エスコ(1,231)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(476)
- NAC(長堀工業)(421)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(266)
- Pro-Auto(174)
- KTC(123)
- ミトロイ(水戸工機)(111)
- S.E.K.(スエカゲツール)(95)
- JTC(87)
- BAHCO(バーコ)(79)
- FPC(75)
- SIGNET(シグネット)(58)
- ハゼット(55)
- nepros(54)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- マキタ(47)
- WILLIAMS(41)
- TRUSCO(39)
- GEDORE(33)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・NAC(長堀工業)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・KTC・ミトロイ(水戸工機)・S.E.K.(スエカゲツール)・JTC・BAHCO(バーコ)・FPC・SIGNET(シグネット)・ハゼット・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・マキタ・WILLIAMS・TRUSCO・GEDORE・ブランドをもっと見る
2ページ目: ソケット
商品豆知識

12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き
KTC(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)19ソケット形状6角
インパクトソケット セット
(61件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット(10個)当日出荷ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm材質クロームモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ディープソケット(6角)
KTC(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
12.7sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ビットアダプターソケット
SK11(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)27差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17×高さ28×奥行き17ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
万能ソケット
(87件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28使用範囲(mm)6~21
マルチサイズソケット
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット! 6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます! アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます 角のすり減ったボルトも回せます L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
薄肉インパクトセミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)
KTC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷薄肉タイプ、ピン・リング付全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
ソケット(12角タイプ・インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)12.7穴角12角
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉)
KTC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。寸法L1(mm)101.2寸法e(mm)18寸法l(mm)18寸法L2(mm)100寸法D3(mm)25差込角(sq.)12.7
9.5sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
19.0sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
19.0sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)3/4"(19)SQ.
ショートソケットセット
trad(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本)当日出荷カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸穴角6角六角軸対辺(mm)6.35
ディープソケットセット
SK11(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(8個)当日出荷奥まった場所での作業に最適です。全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。付属品8・10・12・13・14・15・17・19仕様ソケットホルダー付セット内容ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄形状六角質量(g)740差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5(3/8)クリップの色赤サイズ(mm)幅108×高さ215×奥行き35
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。寸法L1(mm)20穴角4角
ディープソケット (6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ディープソケット(ミリ) (6角)
KTC(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42穴角6角差込角(sq.)6.3
12.7sq6角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(6角)材質構造用鋼寸法L(mm)51差込角(mm[inch])6.35 [1/4]穴角6角
ディープソケット インパクト用 薄肉タイプ
(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)85差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)30
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399~税込¥439~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角