絞り込み
二面幅(mm)
形状
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ用ソケット(差込角12.7) NAC(長堀工業)

    タップ用ソケット(差込角12.7)

    NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    差込角(mm)12.7全長(mm)50付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼
  • スタッドボルトセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スタッドボルトセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルトソケット(差込角12.7mm) NAC(長堀工業)

    スタッドボルトソケット(差込角12.7mm)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7全長(mm)50
  • トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
    トラスコ品番547-1200材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)19.5差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • リムーブソケットセット SK11

    リムーブソケットセット

    SK11(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。正常なボルトも回すことが出来ます。 締め付け・緩めの両回転の使用が可能です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
  • ソケットアダプター 両頭ビット付 スターエム

    ソケットアダプター 両頭ビット付

    スターエム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 他メーカーのソケット(差込角12.7mm)にも使用可能!
    用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。差込角(mm)12.7(1/2インチ)全長(mm)ソケットアダプター:50、両頭ビット:65シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35外径(Φmm)16.5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
  • 蝶ネジソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    蝶ネジソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-7338差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄筋プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    鉄筋プラー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーレンチ用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ用インナーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ラチェットメガネレンチ用替ソケット ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ用替ソケット

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • スタッドボルトソケット(差込角9.52mm) NAC(長堀工業)

    スタッドボルトソケット(差込角9.52mm)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    差込角(mm)9.52全長(mm)42
  • ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
    トラスコ品番122-3984材質構造用鋼全長(mm)54差込角(mm)9.5対辺(mm)8対辺寸法(mm)8対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera

    8790 HMA ホールディングファンクションソケット

    Wera
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
    用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
  • 8790 HMA ディープソケット Wera

    8790 HMA ディープソケット

    Wera(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)50差込角(mm)6.35ソケット形状六角
  • MKK ツインソケット モトコマ

    MKK ツインソケット

    モトコマ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉄骨・軽天・設備工事などに最適。 市販のインパクトドライバーに装着して使用できます。
    用途仮締用。
  • シャーレンチ用アウターソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ用アウターソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ビットホルダーソケット ミトロイ(水戸工機)

    ビットホルダーソケット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法S(mm)6.35質量(g)17寸法L(mm)35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)13寸法l(mm)20
  • ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    材質構造用鋼差込角(mm)19対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドセッターセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スタッドセッターセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-8241差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピーコン用刃付ソケット ミトロイ(水戸工機)

    ピーコン用刃付ソケット

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
    用途セメント付きピーコン外しに寸法S(mm)12仕様インパクトドライバー対応質量(g)73寸法L(mm)95寸法D(Φmm)18寸法l1(mm)15寸法l2(mm)50
  • ビットソケット用クイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ビットソケット用クイックスピンナー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ソケットを指でつまんで早回しをしやすくするアダプタータイプのクイックスピンナーです
    トラスコ品番547-4374材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    トラスコ品番122-3836材質構造用鋼全長(mm)29差込角(mm)9.5対辺(mm)15対辺寸法(mm)15対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープソケットセット PROXXON(プロクソン)

    ディープソケットセット

    PROXXON(プロクソン)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    収縮が少なく、より精度の高い加工が可能な冷間鍛造技術によって製造されたソケットは、レーザーマーキングが施され素早く直観的な選択を可能にします。
    材質クロムバナジウム鋼保証期間2年
  • スタンダードソケット S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット

    S.E.K.(スエカゲツール)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプのソケット12角形状です。
    用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。トラスコ品番774-7322材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)32
  • 超ロングソケット エスコ

    超ロングソケット

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。120mmのロングソケットで、より深いところまで届く。
  • プラグレンチパック KTC

    プラグレンチパック

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-1321
  • 8790 HMB ディープソケット Wera

    8790 HMB ディープソケット

    Wera
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途締付作業に。ソケット形状六角材質特殊工具鋼
  • スライドソケット 全長45mm 13mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スライドソケット 全長45mm 13mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)68寸法L(mm)45差込角(mm)DIN3126 E6.3寸法H(mm)6寸法D(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4H ロングナットセッター(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H ロングナットセッター(プロテクター付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スライドソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)45差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶ネジソケット マキタ

    蝶ネジソケット

    マキタ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    O2センサーソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-7395差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルナット取り外し用ソケット HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルナット取り外し用ソケット

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ショートソケット(白) KEL

    ショートソケット(白)

    KEL
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
  • ヘキサゴンビットソケット KTC

    ヘキサゴンビットソケット

    KTC
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ビット部は差込式で交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
  • サイクロップスピードラチェットセット(オールイン) Wera

    サイクロップスピードラチェットセット(オールイン)

    Wera
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
    用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8569セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)9.5セット数35点

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

その他ソケット