絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](4)
- 19.0[3/4](1)
- 25.4[1](5)
- 38.1[1-1/2](2)
二面幅(mm)
- 17(1)
- 19(2)
- 19×21(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 27(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 36(1)
- 41(1)
- 55(2)
- 58(1)
- 60(3)
- 65(2)
- 71(1)
- 85(1)
形状

6角(2)
全長(mm)
- 90
- 25(8)
- 28(9)
- 30(12)
- 32(12)
- 38(52)
- 40(15)
- 41(7)
- 42(7)
- 45(9)
- 46(10)
- 48(8)
- 50(35)
- 53(17)
- 55(15)
- 57(20)
- 60(16)
- 62(22)
- 70(9)
- 100(15)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(4)
- GEDORE(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- JTC(1)
- FPC(1)
- WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](4)
19.0[3/4](1)
25.4[1](5)
38.1[1-1/2](2)

インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
両口ホイールナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)90質量(g)180差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ対辺寸法(mm)19×21
1” インパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4
インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32SL
GEDORE¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)90差込角(mm)192018年トラスコ掲載ページ4 0326
インパクト用ソケット(6角) 1 K21
GEDORE¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
65mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥32,700税込¥35,9701個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-65全長(mm)90質量(g)3050対辺(mm)65外径(Φmm)97寸法D1(mm)97寸法D2(mm)86寸法I(mm)48差込角(inch)1/2
60mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥28,400税込¥31,2401個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-60全長(mm)90質量(g)2640対辺(mm)60外径(Φmm)91寸法D1(mm)91寸法D2(mm)86寸法I(mm)43差込角(inch)1/2
58mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-58全長(mm)90質量(g)2510対辺(mm)58外径(Φmm)88寸法D1(mm)88寸法D2(mm)86寸法I(mm)44差込角(inch)1/2
55mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-55全長(mm)90質量(g)2450対辺(mm)55外径(Φmm)85寸法D1(mm)85寸法D2(mm)86寸法I(mm)44差込角(inch)1-1/2