絞り込み
二面幅(mm)
形状
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: その他ソケット

108件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • 超ロングソケット エスコ

    超ロングソケット

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。120mmのロングソケットで、より深いところまで届く。
  • 超ロングソケット エスコ

    超ロングソケット

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    120mmのロングソケットで、より深いところまで届く。
  • ホイールナット用インパクトソケットセット エスコ

    ホイールナット用インパクトソケットセット

    エスコ
    11,500税込12,650
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:3個組。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。形状によって色分けされています。
    軸径(Φmm)30・30・32全長(mm)85対辺(mm)17・19・21角寸法差込角:1/2”
  • ホイールナット用インパクトソケットセット エスコ

    ホイールナット用インパクトソケットセット

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。
    全長(mm)85角寸法差込角:1/2”
  • ホイールナットインパクトソケット エスコ

    ホイールナットインパクトソケット

    エスコ
    7,380税込8,118
    1組(1セット)
    翌日出荷
    全長(mm)110青・赤・黄質量(g)208・219・226対辺(mm)17・19・21(3個組)角寸法差込角:1/2”外径(mm)23.7・25.7・27.5
  • ソケットセット(ツイストロック付ホルダー) エスコ

    ソケットセット(ツイストロック付ホルダー)

    エスコ
    14,800税込16,280
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:9個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズ別のカラーコードを簡単に使用できます。必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。ボールロック付。手締め時に便利なローレット加工。
  • ソケットホルダー(マグネット付) エスコ

    ソケットホルダー(マグネット付)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    標準ソケットとディープソケットを1つのホルダーに収納できます。マグネット付。
  • ソケット(ステンレス製) エスコ

    ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    ヘアーライン仕上げ。木ネジ付。4個穴仕様となります。
    材質SUS304穴径(Φmm)4.2プレート寸法(mm)64適合パイプ径(Φmm)38
  • ソケットアダプターセット エスコ

    ソケットアダプターセット

    エスコ
    2,610税込2,871
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:3個組。
  • ソケットセット エスコ

    ソケットセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:9個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズごとに色分けされたカラーコードを使用すると、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。手締め時に便利なローレット加工。ボールロック付。
  • ソケットセット エスコ

    ソケットセット

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    ボールロック付。手動および電動工具両用(インパクトは除く)。サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。油のついた手でも握りやすい滑り止め。手締め時に便利なローレット加工。クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します。
  • ソケットセット(ホールド機能付) エスコ

    ソケットセット(ホールド機能付)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。色の違いによってサイズの選別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。
  • ソケットホルダー(マグネット付/ツイストロック付) エスコ

    ソケットホルダー(マグネット付/ツイストロック付)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。マグネット付。
  • ソケットセット(ホールド機能付) エスコ

    ソケットセット(ホールド機能付)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6個組。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。ホールド機能付ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。ツイストロック機構のベルト式ホルダーと小型ナットエキストラクター付。布製ベルトの裏側はマジックテープ付。
  • ソケットアダプターセット エスコ

    ソケットアダプターセット

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
  • ソケットホルダー(マグネット付/ツイストロック付) エスコ

    ソケットホルダー(マグネット付/ツイストロック付)

    エスコ
    6,470税込7,117
    1個
    翌日出荷
    金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
  • ソケットホルダー エスコ

    ソケットホルダー

    エスコ
    1,920税込2,112
    1個
    翌日出荷
    固定用の穴が2ヶ所あるので、壁などへかけることも可能。
  • ソケット(六角) KTC

    ソケット(六角)

    KTC
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    対辺6角
  • プラグレンチパック KTC

    プラグレンチパック

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-1321
  • 全ネジソケット トップ工業

    全ネジソケット

    トップ工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    インパクトレンチ用の全ネジソケット/Oリング・ピン付
    用途全ネジボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7適応ねじ径W3/8
  • ソケット (6角) ハゼット

    ソケット (6角)

    ハゼット
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 8790 C インパクターソケット Wera

    8790 C インパクターソケット

    Wera
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ピンとOリングを差し込める穴が付いています。
    用途インパクト作業。材質特殊工具鋼全長(mm)38差込角(mm)12.7ソケット形状六角
  • 六角軸全ネジソケット EARTH MAN

    六角軸全ネジソケット

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ソケット内部の3本のローラーが全ネジをしっかりキャッチ
    用途型枠・軽天・空調工事等での全ネジの取付け・取り外しに軸径(Φmm)6.35アズワン品番64-4062-35適応ねじ径W3/8
  • L型ソケット(タケノコタイプ) コクゴ

    L型ソケット(タケノコタイプ)

    コクゴ
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    材質:ポリプロピレン
  • ラバーインサート(51・51S・46用) STAHLWILLE(スタビレー)

    ラバーインサート(51・51S・46用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    46・51・51Sシリーズのサイズ20.8mm用のラバーインサート
    質量(g)5差込角(sq.)1/2
  • 落下防止ソケット trad

    落下防止ソケット

    trad
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ビットが折れても落下・紛失しない新しい機構「ブレイクポイントPAT.」を採用した便利なソケット。高所作業も安全に行えます。 オーバートルクで必要以上に力が加えらえると、必ずカバー内の「ブレイクポイント」で折れ、「ストッパーコイル」でソケット本体が抜け落ちない機構(PAT.)になっています。 国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。 パーツやアタッチメントを必要としない分、軽くて邪魔にならない為、作業効率もアップします。 ソケット部は2面幅の交差9/100m/m(DIN西独規格内)の高品質、安心してご使用になれます。 ナットに素早く入り易い、強力な締め付けが可能な12角ソケット。
    材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5°~60°)
  • 1/4H ロングナットセッター(スライドマグネット/プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H ロングナットセッター(スライドマグネット/プロテクター付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"(9.5mm)SQ. アダプターセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. アダプターセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    9,998税込10,998
    1セット(6点組)
    5日以内出荷
    セット内容アダプター:1/4″凹→3/8″凸2233A,3/8″凹→1/2″凸3344A,1/2″凹→3/4″凸4466A,3/8″凹→1/4″凸3322A,1/2″凹→3/8″凸4433A-35,3/4″凹→1/2″凸6644A質量(g)460差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニコソケ ソケットアダプター付 スターエム

    ニコソケ ソケットアダプター付

    スターエム
    2,598税込2,858
    1セット
    翌日出荷
    【使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットに!】 使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットにしました。 奥行きが57mmあるので、ボルト・ナットをしっかり掴んで締付け・緩め作業が行えます。 ソケットアダプターの軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 17×19は羽子板ボルト・足場クランプ用、19×21は羽子板ボルト・フォームタイナット廻し用に便利です。
    用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。セット内容ソケットアダプター/ 両頭ビット材質ソケット:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプター本体:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプタースライド部:SCM440全長(mm)ソケット:93、ソケットアダプター:50、両頭ビット:65差込角(mm)12.7(1/2インチ)シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35深さ(mm)57適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上ソケット形状2WAY6角
  • アース超硬ドリル用ソケット マキタ

    アース超硬ドリル用ソケット

    マキタ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • 1/2"sq 14個組ソケット(インチサイズ) エスコ

    1/2"sq 14個組ソケット(インチサイズ)

    エスコ
    50,000税込55,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617AD-2
  • 1/4"sq/10個組 ソケット(ホルダー付・インチサイズ) エスコ

    1/4"sq/10個組 ソケット(ホルダー付・インチサイズ)

    エスコ
    19,200税込21,120
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617AB-2
  • ビット JTC

    ビット

    JTC
    799税込879
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    先端には、滑りにくい加工が施してあります(各5個入り)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューソケット HASCO

    スクリューソケット

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • 建築用ソケット5本セット S.E.K.(スエカゲツール)

    建築用ソケット5本セット

    S.E.K.(スエカゲツール)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    インパクトレンチ、ソケットレンチ用ハンドルに装着してご使用できます。
    用途建築用羽子板ボルト、アンカーボルトなどの締め付け用としてトラスコ品番853-0772セット内容建築用ソケット(mm):17・19・21・22・24材質クロームモリブデン鋼質量(kg)1.3差込角(mm)12.7
  • 建築用2ウェイソケットセット S.E.K.(スエカゲツール)

    建築用2ウェイソケットセット

    S.E.K.(スエカゲツール)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    ストレート(固定)と首振りの2通りの使い方ができます。 ビット差替えタイプで経済的です。 建築金物(ホールダウン金物・筋交いプレートなど)四角ビットでビス止め、ソケット取り付けナットの締めつけ作業がこの1本でできます。
    用途建設、土木工事、木造、鉄骨建築工事などにトラスコ品番853-0755セット内容:建築用ソケット17、19、21、24、7本組ダブルビット(全長75mm)[[(+)]]No.2×[[(四角)]]3、(点):12、収納ケース:メタルケース材質クロームバナジューム鋼質量(kg)1.2
  • ロックナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ロックナットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7661全長(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)27寸法D3(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪交換レンチ用ソケット24mm S.E.K.(スエカゲツール)

    爪交換レンチ用ソケット24mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-1425材質クロームバナジューム鋼質量(g)94二面幅(mm)24
  • 爪交換レンチ用ソケット22mm S.E.K.(スエカゲツール)

    爪交換レンチ用ソケット22mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-1424材質クロームバナジューム鋼質量(g)79二面幅(mm)22

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

その他ソケット