絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](2)
形状

6角(1)
ブランド
- スターエム
- エスコ(19)
- S.E.K.(スエカゲツール)(17)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- Wera(5)
- マキタ(5)
- NAC(長堀工業)(4)
- KTC(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- コクゴ(2)
- トップ工業(2)
- EARTH MAN(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ネグロス電工(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- HASCO(1)
- trad(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
12.7[1/2](2)

ソケットアダプター 両頭ビット付
スターエム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 他メーカーのソケット(差込角12.7mm)にも使用可能!用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。全長(mm)ソケットアダプター:50、両頭ビット:65差込角(mm)12.7(1/2インチ)シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35外径(Φmm)16.5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
ニコソケ ソケットアダプター付
スターエム¥2,598~税込¥2,858~1セット翌日出荷【使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットに!】 使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットにしました。 奥行きが57mmあるので、ボルト・ナットをしっかり掴んで締付け・緩め作業が行えます。 ソケットアダプターの軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 17×19は羽子板ボルト・足場クランプ用、19×21は羽子板ボルト・フォームタイナット廻し用に便利です。用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。セット内容ソケットアダプター/ 両頭ビット材質ソケット:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプター本体:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプタースライド部:SCM440全長(mm)ソケット:93、ソケットアダプター:50、両頭ビット:65差込角(mm)12.7(1/2インチ)シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35深さ(mm)57適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上ソケット形状2WAY6角
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット