絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 電動ドリル用

475件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビットソケット ショート 10mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショート 10mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5501二面幅(mm)10
  • セミロングソケットビット KOSEI

    セミロングソケットビット

    KOSEI
    639税込703
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです。 ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
  • 防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット セット 土牛

    防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット セット

    土牛(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1セット
    当日出荷
    防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
    用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。仕様セットセット内容TO/BU-127(3/8ビットなし)、SU-134(3/8ビットなし)、SA-117(3/8ビットなし)、SA-152(3/8ビットなし)、OM-161(3/8ビットなし)、着脱式ビット3/8、アルミケース
  • 電動ドリル用コンパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用コンパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    穴角6角
  • 電動ドライバー用ショートソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    電動ドライバー用ショートソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    新開発の超高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角開口です。軽量設計です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)77軸(mm)6.35
  • ディープソケット EARTH MAN

    ディープソケット

    EARTH MAN
    859税込945
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくい面接触タイプ。深穴タイプでナットの落下を防ぐ。
    用途羽子板ボルト・コーチねじなどに。
  • 全ネジソケット ミトロイ(水戸工機)

    全ネジソケット

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
    用途全ネジボルト用仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)70
  • ビットソケット ショート ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショート

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利
    仕様インパクトドライバー対応
  • 電動ドリル用レースウェイ用ソケット トップ工業

    電動ドリル用レースウェイ用ソケット

    トップ工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ
    仕様落下防止用ボール付トラスコ品番452-0963質量(g)55タイプ電動・手動兼用タイプ寸法L(mm)75寸法D(Φmm)23.5寸法l(mm)30呼び寸法S(mm)17
  • セミロングソケット フジ矢

    セミロングソケット

    フジ矢
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    待望の電気工事向けサイズ登場。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。18Vインパクトドライバーに対応。
    用途使いやすいセミロングサイズです。仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。仕様14Vインパクトドライバー対応材質ソケット本体:Cr-Mo鋼全長(mm)90ブラック・ゴールドタイプセミロングソケット軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35
  • 軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角 MUST TOOL

    軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角

    MUST TOOL
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
    用途建築・作業現場での作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)83ソケット形状6角
  • 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
    用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。形状開口部:6角全長(mm)100角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2021 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2021

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6448材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)80質量(g)106軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)21外径(Φmm)28適合ねじウイットネジ
  • 電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)
    用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス
    用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)110トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ソケット5本セット iHelp

    六角軸ソケット5本セット

    iHelp
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    充電インパクトドライバでのボルト・ナットの締め付け・取り外しに。アングル棚・スチールラックの組み立て・解体に。お得な5本セット。
    用途ボルト・ナットの脱着に。使いやすい55mmサイズ。セット内容【ソケット径】8・10・12・13・14材質【ソケット】クロームバナジウム鋼、【軸】SNCM鋼軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)
  • 強替軸ソケット トップ工業

    強替軸ソケット

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
    用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
  • 電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,398税込5,938
    1セット(5本)
    当日出荷
    36Vインパクトドライバー対応の高耐久性。売れ筋サイズの5本セットが登場!!。ホルダーはビットホルダーとしても使用可能。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
    用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。セット内容DSX10S、DSX13S、DSX14S、DSX17S、DSX19S、専用ビットホルダー(黒)形状開口部:6角質量(g)420軸(mm)6.35アズワン品番65-1991-81
  • 電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 Pコン用ソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 先端の突起がPコンに付着したモルタルを破壊。 サーフェイスにより、挿入しやすく、傷んだボルト・ナットにも威力を発揮。
    用途先端の突起(キバ)がPコンに付着したモルタルを除去、内部のナットをとらえる。形状開口部:サーフェイス全長(mm)105質量(g)69寸法d(mm)11.5寸法L1(mm)12.5寸法D(mm)18寸法L2(mm)63軸(mm)6.35対辺寸法S(mm)12アズワン品番64-8492-20
  • 電動ドライバー用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    電動ドライバー用ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発の超高耐久シャンクを採用しています。はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。軽量設計です。作業性の良い12角開口です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)104軸(mm)6.35
  • アルファユニバーサル羽子板・建築金物用 トップ工業

    アルファユニバーサル羽子板・建築金物用

    トップ工業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番494-0351対辺寸法(mm)19
  • 電動ドリル用ソケット ピーコン用 トップ工業

    電動ドリル用ソケット ピーコン用

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ピーコン専用先端工具です。
    軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)12
  • ユニバーサルドライバーソケット NAC(長堀工業)

    ユニバーサルドライバーソケット

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
    六角対辺(mm)6.35
  • 落下防止ソケット KOSEI

    落下防止ソケット

    KOSEI
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。 オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。 ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。 必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。 内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。
    用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5~60℃)全長(mm)105タイプ12角口径軸(mm)6.35
  • インパクトレンチヨウヘキサゴンレンチ KTC

    インパクトレンチヨウヘキサゴンレンチ

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電動ドリル用コンパクトソケット トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット

    トップ工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    「奥行き45mm」取り回しやすい長さで作業効率アップ 20%軽量化(メーカー比)!軽くて疲れない 電池長持ち
    用途六角ボルトナットなど材質SCM435トルク(N・m)(保証)75
  • アルファユニバーサル鳶・足場クランプ用 トップ工業

    アルファユニバーサル鳶・足場クランプ用

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番494-0342対辺寸法(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットソケット ハイパー ショート 7mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ハイパー ショート 7mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5382二面幅(mm)7
  • ビットソケット ショート 13mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショート 13mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5510二面幅(mm)13
  • 電動ドライバーソケット ショートタイプ TRUSCO

    電動ドライバーソケット ショートタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
  • ヘクスロックソケット ミトロイ(水戸工機)

    ヘクスロックソケット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    脱落防止用コイルバネとボールで保持します。
    用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用寸法L(mm)53寸法l(mm)7
  • 電動ドリル用ラバコンソケット トップ工業

    電動ドリル用ラバコンソケット

    トップ工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から回す事ができます。 ギザ部を利用して、全ネジにナットを早送りできます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
    用途ピーコンの取付けと、全ネジのナット早送りに仕様インパクト対応寸法L(mm)68.5寸法D(mm)38寸法l(mm)22呼び寸法S(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用 足場クランプソケット トップ工業

    電動ドリル用 足場クランプソケット

    トップ工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
    呼び寸法(mm)17寸法D(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用 12角ソケット トップ工業

    電動ドリル用 12角ソケット

    トップ工業
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
    仕様インパクト対応寸法L(mm)105寸法H(mm)30穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ロングソケットビットセット トップマン[工具・金物]

    六角軸ロングソケットビットセット

    トップマン[工具・金物]
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
    ナットの角を保護!
    セット内容(mm)8/10/12/13/14材質ソケット・軸部:クロムバナジウム鋼セット数5本組
  • 首振りレースウェイソケット (黒金) フジ矢

    首振りレースウェイソケット (黒金)

    フジ矢
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。18Vインパクトに対応しています。
    用途レースウェイなどのダクトチャンネルの取り付けに最適です。全長(mm)103質量(g)70対辺寸法(mm)17アズワン品番65-2358-61
  • 電動レンチ Pコン鏝 4分用 ナイス

    電動レンチ Pコン鏝 4分用

    ナイス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    Pコン鏝 4分用。インパクトドライバー対応。
    用途電動レンチ用Pコン鏝。材質ステンレス軸径(Φmm)6.35寸法(mm)鏝面:35全長(mm)74直径(Φmm)50質量(g)105
  • 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
    用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
  • 電動ドリル用替軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用替軸ソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)
    用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
  • 電動ドリル用ショートソケット トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。 ナットにフィットする様に合わせてあります。 EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応) 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
    用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。トラスコ品番779-6536材質SCM435全長(mm)70質量(g)85奥行(mm)(ソケット)27外径D(Φmm)(ソケット)29.5対辺寸法(mm)22トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)14RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用