絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(110)
- トップ工業(76)
- MUST TOOL(44)
- NAC(長堀工業)(31)
- エスコ(30)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- ベッセル(21)
- TRUSCO(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(9)
- JTC(9)
- SK11(9)
- HIT(ヒット)(8)
- 土牛(8)
- KTC(7)
- KOSEI(6)
- KLEIN TOOLS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電動ドリル用ソケット ピーコン用チップ付
トップ工業¥4,998税込¥5,4981個欠品中超硬チップがコンクリートの目詰りを取り除く仕様インパクト対応寸法L(mm)105呼び寸法(mm)12寸法D(mm)19.5寸法l(mm)52
六角軸ショートソケット 5pcs
iHelp¥869税込¥9561セット当日出荷各種ボルト・ナット締め付けに使用できるショートソケットセット。レーザーマーキングナンバリングをしているので、ひと目でサイズがわかる。角部R設計なのでナットの角を傷めにくくなっており、ゴールドカラー。用途各種ボルト・ナット締め付けに。付属品専用ホルダー仕様レーザーマーキングナンバリングセット内容8mm:M5用ボルトナット、10mm:M6用ボルトナット、12mm:小型M8用ボルトナット、13mm:M8用ボルトナット、14mm:小型M10用ボルトナット材質クロムバナジウム鋼(Cr-v)軸径(Φmm)6.35(六角軸)長さ(mm)溝まで:13寸法(mm)8/10/12/13/14全長(mm)65タイプショートソケット深さ(mm)27適合工具インパクト18V対応入数5PcsメッキGOLD COLOR
両頭ソケットフリップソケットセット2in1
KLEIN TOOLS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1本でビット、ソケット2種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)5.9質量(g)36対辺寸法(mm)8×10
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷RBS17C-6K ビット交換式ソケット 17mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷RBS19-6K ビット交換式ソケット 19mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷RBS27-6K ビット交換式ソケット 27mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
着脱式ワンタッチソケット
KOSEI¥959税込¥1,0551個当日出荷ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
ロングソケットビット
KOSEI¥1,998税込¥2,1981個当日出荷18V対応のインパクトドライバー用ロングソケットビットです。 首下の長いボルト・ナットの締め緩めにも対応したロングサイズ仕様です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使った首下の長いボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼全長(mm)153タイプ六角口径軸(mm)6.35
F型接栓ソケット
TSUNODA(ツノダ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷3つの作業を可能にする特殊機構 同軸ケーブルに挿す 分配器で締める 蝶ネジを回す。 挿入機能…力が入りやすいのでF型接栓を簡単に挿入できます。挿入ミス防止の確認窓付き。 スパナ機能…分配器でF型接栓を締める際、狭い端子ピッチに対応したスパナとして使えます。 蝶ネジ回し…分配器(ブースター)の屋外取付に必要な蝶ネジ回しも簡単。電動ドライバーで速く確実に締められます。用途アンテナケーブルのF型接栓の取付け作業に材質機械構造用合金鋼全長(mm)95質量(g)60焼入硬度無酸化全体焼き入れ 43~47HRC
電ドル用ソケットアダプターB
SK11¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌々日出荷電気ドリル・インパクトドライバーで、ソケットを使用するためのアダプターです。用途ソケットアダプター。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35/六角軸
ハネPソケット
KAKUI¥2,198税込¥2,4181個当日出荷「ハネセパ」と「Pコン」を差し替えなしで回すことができるので、作業時間の短縮ができるソケット。セパレーターの種類が変わるたびにソケットを付け替えることなく作業ができる。ハットセパ(ハネセパ2分5厘・十字穴)・Pコン(12mm・六角)どちらも使用可能。用途型枠作業用(セパレーター施工用)。摘要六角12mm・ハネセパ2.5分兼用タイプハットセパ・Pコン兼用軸の形状6.35六角軸適合電動機インパクトドライバーまたはクラッチ付電動ドリル
電動レンチ Pコン鏝 ハットセパ用
ナイス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ハットセパ(カップセパ)を外したコンクリート穴のモルタル充填後のならし工具です。表面を鏡面仕上げにし、ドライバーの回転でも美しい仕上り面が得られる。用途電動レンチ用Pコン鏝。材質ステンレス軸径(Φmm)6.35寸法(mm)鏝面:22全長(mm)74直径(Φmm)30質量(g)54
マキタ用落下防止アダプタ
MUST TOOL(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
IDソケット ダブル
MUST TOOL¥2,398税込¥2,6381個当日出荷40Vのインパクトドライバー対応!別売の落下防止アダプター(品番コード:19782・19797)と同時利用で、軸折れによる落下を防ぎます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)17/21
IDソケット シングル
MUST TOOL¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷40Vのインパクトドライバー対応!用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35
電動ドリル用αソケットセット
トップ工業¥5,998~税込¥6,598~1セット(5本)ほか当日出荷軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に全長(mm)95(共通)許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35
QCソケット シングル 12角
MUST TOOL¥2,498税込¥2,7481個欠品中18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。材質Cr-V鋼全長(mm)77質量(g)317差込角(mm)12.7二面幅(mm)30アズワン品番64-8345-55ソケット形状12角
ボールロックソケットセット
SK11¥1,898税込¥2,0881セット(5本)当日出荷ボールロック式なので、ボルトやナットを保持します。サイズごとのカラーリングでサイズが一目でわかります。マグネットを使えない精密機器や鉄粉が多い場所で威力を発揮します。ナットやボルト、ドリルネジ等を落とさないボールロック式です。ナットセッターとしても使用でき、部品を落とせない作業シーンで活躍します。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業。材質特殊鋼サイズ7・8・9.5・10・13対応機種電気ドリル・インパクトドライバー等
SDソケット ロング(12角)
タジマツール(TJMデザイン)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷インパクトドライバー用ソケット。 お手頃価格のインパクトドライバー用ソケット ロングタイプ。全長(mm)145材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角深さ(mm)102軸(mm)6.35穴角12角
型枠用ソケット IB用
ミトロイ(水戸工機)¥879税込¥9671個当日出荷IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす用途IBフォームタイ取付・取外し用仕様インパクトドライバー対応質量(g)55寸法L(mm)66寸法D(Φmm)19寸法l(mm)20呼称IB用
ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から7日以内出荷脱落防止用コイルバネとボールで保持します。用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用仕様インパクトドライバー対応、ボール付寸法L(mm)55寸法l2(mm)20
ビットソケット ハイパー
ミトロイ(水戸工機)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)111
TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプ
トップ工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。ピーコン専用先端工具です。14.4Vにも対応しています。先端のギザがコンクリートの目詰まりを取り除きます。用途ピ-コン専用先端工具。トラスコ品番452-1587全長(mm)143質量(g)100対辺寸法(mm)12外径(Φmm)18深さ(mm)(ナット受部)100軸(mm)6.35
電動ドリル用12角ソケットロングタイプ ハンガー付
トップ工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。使いやすい12角のサーフェイスタイプ先端工具です。用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。全長(mm)153深さ(mm)(ナット受部)110軸(mm)6.35穴角12角