絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(110)
- トップ工業(76)
- MUST TOOL(44)
- NAC(長堀工業)(31)
- エスコ(30)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- ベッセル(21)
- TRUSCO(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(9)
- JTC(9)
- SK11(9)
- HIT(ヒット)(8)
- 土牛(8)
- KTC(7)
- KOSEI(6)
- KLEIN TOOLS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット
土牛¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
電動ドリル用ショートソケット 6mm
トップ工業¥599税込¥6591個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 各種六角ねじの着脱に便利な先端工具です。 14.4Vにも対応しています。用途各種六角ネジの着脱に便利な先端工具仕様18Vインパクト対応トラスコ品番828-4542材質クロムモリブデン鋼全長(mm)55質量(g)22軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)6.0深さ(mm)(ナット受部)’5.0外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
差替式ユニバーサルビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。付属品両頭ビット(75mm)×1本仕様18Vインパクト対応全長(mm)96軸長(mm)6.35
電動ドリル用ヘクスセッター ボール付
トップ工業(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷ボール付のため、ビス・ねじを確実にキャッチします。マグネットに着かない鉄以外のビス・ねじにも使用できます。材質特殊合金鋼全長(mm)55タイプボール付軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸付 セミロング ソケット
レモラ(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷充電インパクトドライバー、充電ドライバー、電動ドライバー、エアードライバー用。建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットに脱着に。作業性に優れたセミロング。サビに強いクロームメッキ仕上げ。軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)80
ショートソケットセット
トップ工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(12個)当日出荷EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。用途各種ボルトナット仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4497セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX材質特殊鋼(SCM435)質量(g)840軸長(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
剛鍛セミロングソケット
ベッセル¥729~税込¥802~1個当日出荷全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。 サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。 面接触型6角ソケットです。 ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。 セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)90対応18Vインパクト軸(mm)6.35
電動ドリル用全ネジソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥3,088~税込¥3,397~1個当日出荷用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に仕様インパクト対応、シャンク部圧入式寸法L(mm)65
電ドルソケット ストロック36 特別セット品(9本組)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781セット(9本)当日出荷36Vインパクトドライバー対応の高耐久ソケット。建築現場・土木工事・足場の組み立て、解体に便利な9本セット。従来品より軸を長くすることで、軸にかかる負担を分散。(トーション効果)。高耐久の専用鋼材を使用しているためハイパワーインパクトドライバーにも対応!。六角穴に六角軸を圧入した、面接触の設計なのでねじれ、折れに強く、トルク伝達効率が高い!。業界トップクラスの軽量モデル!。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。専用樹脂ケース入りなので、保管に最適!紛失防止にも役立ちます。用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。36Vインパクトドライバー対応。付属品専用樹脂ケースセット内容DSX8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S形状開口部:6角全長(mm)100質量(g)1000二面幅(mm)(DSX8S)8、(DSX10S)10、(DSX12S)12、(DSX13S)13、(DSX14S)14、(DSX17S)17、(DSX19S)19、(DSX21S)21、(DSX24S)24軸(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×130×45
電動ドリル用コンパクトソケット8本セット
トップ工業(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット(8本)当日出荷建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。トラスコ品番405-2099セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C材質クロムモリブデン鋼質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角)
KTC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプスタンダード差込角(mm)6.35
剛鍛首振りショートソケット WSA2012
ベッセル(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6443材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)12外径(Φmm)18適合ねじメートルネジ
電動ドリル用ソケットビット
スーパーツール(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。付属品ドライバビット(DB2S65)×1
ソケットビット B44
ベッセル(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。硬さ-呼称B44
電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター
トップ工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
40V対応インパクトドライバ用ソケットビット
KTC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。コンパクトで取り回しに優れたストレートタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。全長(mm)115差込角(mm)6.35
電動ドリル用強軸ソケット
トップ工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用アルファソケットロングタイプ
トップ工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルビットソケット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
剛鍛首振りショートソケット WSA2014
ベッセル(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6445材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)68軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)14外径(Φmm)20適合ねじメートルネジ
電ドル用蝶ネジソケットB
SK11(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)
電動ドライバーソケット全ネジ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事に最適。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長(mm)70
電動レンチ Pコン鏝 2分5厘・3分共用
ナイス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷Pコン鏝 2分5厘、3分共用。インパクトドライバー対応。用途電動レンチ用Pコン鏝。材質ステンレス軸径(Φmm)6.35寸法(mm)鏝面:24全長(mm)74直径(Φmm)40質量(g)71
強化型足場クランプ用パワーソケット 17mm
コーセイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式用途電動・充電・インパクト用仕様対応職種:足場クランプナット、単管クランプナット材質六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼質量(g)82対辺寸法(mm)17対応ねじM10ネジ・小型M12ネジ・W3/8ネジ用口径12角
電ドルソケット ストロック18 ショートソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌日出荷18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。形状開口部:6角全長(mm)77軸(mm)6.35
レースウェイソケット
ベッセル(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から翌日出荷外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状用途レースウェイ内のナット締め作業。対辺寸法(mm)17
電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用
トップ工業¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。 ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。用途配管フランジ部に。 ホールダウン金物に。トラスコ品番759-5131材質SCM435全長(mm)117質量(g)170奥行(mm)(ソケット)35外径D(Φmm)(ソケット)24対辺寸法(mm)24トルク(N・m)75深さH(mm)(12角部)15RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用マルチソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ
トップ工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)
スーパーツール(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36) ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。 市販のドライバービットでも使用できます。 DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。 イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。 ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。 ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。 市販のドライバービットで使用。付属品両頭ビット(DB2S65)×1本仕様18Vインパクト対応材質特殊合金鋼寸法(mm)(軸)6.35