絞り込み
二面幅(mm)
- 7×8
- 8×9(33)
- 8×10(74)
- 10(58)
- 10×11(24)
- 10×12(79)
- 11×13(55)
- 12(53)
- 12×14(77)
- 13×15(33)
- 13×17(26)
- 14×15(27)
- 14×17(75)
- 16×18(38)
- 17×19(80)
- 19(34)
- 19×21(35)
- 19×22(29)
- 22×24(51)
- 24×27(32)
- 30×32(29)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(2)

ストレート(2)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
ブランド
- KTC(4)
- nepros(1)
- 東神電気(1)
- GEDORE(1)
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10(74)
10(58)
10×12(79)
11×13(55)
12(53)
12×14(77)
14×17(75)
16×18(38)
17×19(80)
22×24(51)
二面幅(mm)をもっと見る

45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
45°×6°ショートめがねレンチ
KTC¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。狭い場所でも使用しやすいショートタイプめがねレンチです。トラスコ品番859-1621材質合金工具鋼全長(mm)102対辺寸法(mm)7×8
カルブラックダブルレンチ
東神電気¥10,980税込¥12,0781式(4丁)当日出荷軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。 火花が出ない!錆びない!キズをつけない! 口幅は最大30mmまで開きます。 回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。 目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。形状ストレート全長(mm)191、193、196、204セット数4丁組二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19
両口メガネレンチ
GEDORE¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から翌々日出荷メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460