絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・FACOM・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・RS PRO・TRUSCO・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 両口めがねレンチ

550件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • ボックスレンチ14X17 S.E.K.(スエカゲツール)

    ボックスレンチ14X17

    S.E.K.(スエカゲツール)
    999税込1,099
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-3522形状オフセット全長(mm)255質量(g)164対辺寸法(mm)14×17
  • ボックスレンチ12X14 S.E.K.(スエカゲツール)

    ボックスレンチ12X14

    S.E.K.(スエカゲツール)
    869税込956
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-3521形状オフセット全長(mm)230質量(g)115対辺寸法(mm)12×14
  • ボックスレンチ10X12 S.E.K.(スエカゲツール)

    ボックスレンチ10X12

    S.E.K.(スエカゲツール)
    729税込802
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-3520形状オフセット全長(mm)205質量(g)64対辺寸法(mm)10×12
  • 7本組メガネレンチセット Pro-Auto

    7本組メガネレンチセット

    Pro-Auto
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-3518形状オフセット
  • 両口めがねレンチ (ストレート) 610N ハゼット

    両口めがねレンチ (ストレート) 610N

    ハゼット(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    形状ストレート
  • フラット型ボックススパナセット BAHCO(バーコ)

    フラット型ボックススパナセット

    BAHCO(バーコ)
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番497-9907材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ形状ストレート質量(kg)1
  • フラット型ボックススパナ BAHCO(バーコ)

    フラット型ボックススパナ

    BAHCO(バーコ)
    1,698税込1,868
    1箱(1丁)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ形状ストレート
  • ディープ・オフセット両口メガネ8本セット BAHCO(バーコ)

    ディープ・オフセット両口メガネ8本セット

    BAHCO(バーコ)
    92,980税込102,278
    1セット(5箱)
    翌々日出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ形状オフセット
  • ディープ・オフセット両口メガネ12本セット BAHCO(バーコ)

    ディープ・オフセット両口メガネ12本セット

    BAHCO(バーコ)
    189,800税込208,780
    1セット(5箱)
    翌々日出荷
    トラスコ品番497-9281材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ形状オフセット質量(kg)4
  • ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズ BAHCO(バーコ)

    ディープ・オフセット両口メガネ インチサイズ

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ形状オフセット
  • ディープ・オフセット両口メガネ BAHCO(バーコ)

    ディープ・オフセット両口メガネ

    BAHCO(バーコ)
    8,898税込9,788
    1セット(5個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ形状オフセット
  • ネプロス・S字メガネレンチセット(4本組) nepros

    ネプロス・S字メガネレンチセット(4本組)

    nepros(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    樹脂トレイ(W265×D145×H35)付。1本に同サイズで異なるRを採用。左右、裏表で4方向からボルト・ナットにアプローチできます。口径部は理想的な。面接触を実現するNパワーフィット形状です。ハーフムーンレンチに追加することにより、さらに作業範囲が広がります。
    セット内容【S字めがねレンチ】NM12-08、10、12、14形状S型質量(g)250口形状十二角
  • ネプロス・15°メガネレンチセット nepros

    ネプロス・15°メガネレンチセット

    nepros
    44,980税込49,478
    1セット
    5日以内出荷
    樹脂トレイ(W445×D185×H35)付。立ち上がり角をスタンダードタイプ(45°)とストレートタイプ(0°)の中間の、ストレート(0°)×15°に設定しました。スタンダードタイプとストレートタイプに追加することにより、さらに作業範囲が広がります。レンチ外径が片面突出形状となっているので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。口径部の外周をストレートにすることで、より狭い場所での作業性が向上しています。
    セット内容【15°めがねレンチ】NM2-0810、1012、1214、1315、1417、1719形状オフセット質量(g)665口形状十二角
  • ネプロス・15°メガネレンチ nepros

    ネプロス・15°メガネレンチ

    nepros
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状オフセット口形状十二角
  • メガネレンチセット KTC

    メガネレンチセット

    KTC
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。
    トラスコ品番807-0884セット内容ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65形状ストレート/オフセット質量(kg)1.9本数14本
  • めがねレンチ 6丁組メタルケースセット ミトロイ(水戸工機)

    めがねレンチ 6丁組メタルケースセット

    ミトロイ(水戸工機)
    10,980税込12,078
    1セット
    7日以内出荷
    45°タイプ
    仕様JIS規格品トラスコ品番817-4422セット内容めがねレンチ:10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26mm、メタルケース形状オフセット質量(kg)1.9対辺寸法(mm)10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26ケース寸法(mm)405×95×40
  • スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MM Pro-Auto

    スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MM

    Pro-Auto
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
    トラスコ品番356-8148形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)227質量(g)190対辺寸法(mm)14×17肉厚T1(mm)9.0肉厚T2(mm)10.3首振りありラチェット機構あり
  • ダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセット Pro-Auto

    ダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセット

    Pro-Auto
    7,998税込8,798
    1セット(5点)
    翌々日出荷
    ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。 12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
    トラスコ品番326-2049セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14形状ストレート(両頭首振り)質量(g)510収納ケースメタルケース首振りありラチェット機構あり
  • ストレートスタンダードヘックスめがねレンチセット nepros

    ストレートスタンダードヘックスめがねレンチセット

    nepros
    34,980税込38,478
    1セット(6本)
    当日出荷
    セット内容ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ/NM1-0810H、1012H、1214H、1417H、1719H、2224H形状ストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
  • ネプロス・ストレートショートめがねレンチセット nepros

    ネプロス・ストレートショートめがねレンチセット

    nepros
    27,980税込30,778
    1セット(6本)
    5日以内出荷
    セット内容ストレートショートめがねレンチ/NM1S-0708、0810、1012、1113、1214、1417形状ストレート質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
  • ネプロス・ストレートショートめがねレンチ nepros

    ネプロス・ストレートショートめがねレンチ

    nepros
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート
  • ネプロス・45°×6°ショートめがねレンチセット nepros

    ネプロス・45°×6°ショートめがねレンチセット

    nepros
    17,980税込19,778
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    セット内容45°ショートめがねレンチ/NM5S-0810、1012、1214、1417形状オフセット質量(g)300
  • ネプロス・45°×6°めがねレンチセット nepros

    ネプロス・45°×6°めがねレンチセット

    nepros
    29,980税込32,978
    1セット(6本)
    当日出荷
    トラスコ品番807-0587セット内容45°めがねレンチ/NM5-0810、1012、1214、1417、1921、2224形状オフセット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
  • 両口メガネレンチセット トップ工業

    両口メガネレンチセット

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    軽く、強く、使い易い
    形状オフセット質量(kg)1.86
  • プロフィットツールめがねレンチセット KTC

    プロフィットツールめがねレンチセット

    KTC
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    産業機械などのフランジ継ぎ手やすきまが狭い場所に取付けてあるボルト・ナットの脱着作業に最適。色シルバー
    トラスコ品番373-8825セット内容M30-8、10、12、13、14形状オフセット組数5本
  • ストレートショートめがねレンチ セット KTC

    ストレートショートめがねレンチ セット

    KTC(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット(4本組)
    当日出荷
    仕様パワーフィットトラスコ品番373-5915セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)形状ストレート質量(g)170
  • メガネレンチ エスコ

    メガネレンチ

    エスコ
    27,700税込30,470
    1セット(8本)ほか
    翌日出荷
    形状オフセット
  • E14xE18 [ヘックスローブ]メガネ エスコ

    E14xE18 [ヘックスローブ]メガネ

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616TR-3
  • 9/16 x 5/8 メガネレンチ エスコ

    9/16 x 5/8 メガネレンチ

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GB-3A材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)245質量(g)168タイプ75°寸法t(mm)27サイズ(inch)9/16×5/8(対辺)寸法d1(mm)21.3寸法d2(mm)25.3寸法A1(mm)10寸法A2(mm)12
  • 27x32mm メガネレンチ エスコ

    27x32mm メガネレンチ

    エスコ
    8,810税込9,691
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GE-10A材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ形状ストレート全長(mm)305質量(g)283タイプストレートタイプ寸法a(mm)12対辺寸法(mm)27×32寸法d1(mm)38.5寸法d2(mm)45.5
  • ショートメガネレンチセット エスコ

    ショートメガネレンチセット

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616DB形状ストレート
  • 8 x 9mm メガネレンチ エスコ

    8 x 9mm メガネレンチ

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
  • 30x32mm メガネレンチ エスコ

    30x32mm メガネレンチ

    エスコ
    8,630税込9,493
    1個
    翌日出荷
  • 25x28mm メガネレンチ エスコ

    25x28mm メガネレンチ

    エスコ
    8,470税込9,317
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GA-16材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)350質量(g)414タイプ75°対辺(mm)25×28寸法t(mm)34寸法d1(mm)36寸法d2(mm)40寸法A1(mm)14寸法A2(mm)15
  • 24x27mm メガネレンチ エスコ

    24x27mm メガネレンチ

    エスコ
    6,250税込6,875
    1個
    翌日出荷
  • 21x23mm メガネレンチ エスコ

    21x23mm メガネレンチ

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    形状オフセット対辺(mm)21×23寸法A1(mm)13寸法A2(mm)14
  • 20x22mm メガネレンチ エスコ

    20x22mm メガネレンチ

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
  • 19x22mm メガネレンチ エスコ

    19x22mm メガネレンチ

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GE-7B材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ形状ストレート全長(mm)210質量(g)109タイプストレートタイプ寸法a(mm)9対辺寸法(mm)19×22寸法d1(mm)27.6寸法d2(mm)32.4
  • 17x19mm メガネレンチ エスコ

    17x19mm メガネレンチ

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
  • 14x17mm スターターメガネ エスコ

    14x17mm スターターメガネ

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GJ-4形状ハーフムーン対辺寸法(mm)14×17

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ