絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・FACOM・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・RS PRO・TRUSCO・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 両口めがねレンチ

550件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • 5本組/5.5-24mm 両口メガネレンチ エスコ

    5本組/5.5-24mm 両口メガネレンチ

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7、8×10、12×14、17×19、22×24(5本組)全長(mm)115~310
  • 4本組/8-24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    4本組/8-24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10、12×14、17×19、22×24(4本組)全長(mm)115~220
  • 32x36mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    32x36mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)32×36全長(mm)405質量(g)1145
  • 30x32mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    30x32mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    12,900税込14,190
    1本
    4日以内出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)30×32全長(mm)380質量(g)630
  • 27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)27×30全長(mm)360質量(g)520
  • 24x27mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    24x27mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    8,590税込9,449
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
  • 19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    4,630税込5,093
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19×22全長(mm)280質量(g)270
  • 14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14×17全長(mm)220質量(g)205
  • 12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12×14全長(mm)160質量(g)80
  • 10x12mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    10x12mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    2,030税込2,233
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)10×12全長(mm)140質量(g)65
  • 27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)27×30全長(mm)280質量(g)385
  • 24x27mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    24x27mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    8,240税込9,064
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24×27全長(mm)255質量(g)320
  • 22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    7,560税込8,316
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)22×24全長(mm)220質量(g)240
  • 19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19×22全長(mm)200質量(g)180
  • 14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14×17全長(mm)165質量(g)100
  • 12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12×14全長(mm)145質量(g)70
  • ポケットギアレンチ Pro-Auto

    ポケットギアレンチ

    Pro-Auto
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
    用途ボルトの緩み締め作業に。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)143質量(g)234呼び寸法8×10・12×14送り角度(°)5厚さt1(mm)15.8厚さt2(mm)17.8ギア数72山
  • ガチレンチダブルフレキシブル TAKAGI(高儀)

    ガチレンチダブルフレキシブル

    TAKAGI(高儀)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。首振り角度180°
    用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120首振角度(°)180
  • 両口メガネレンチセット(7丁組) トップ工業

    両口メガネレンチセット(7丁組)

    トップ工業
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。 プラスチックホルダー入りです。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適ですトラスコ品番194-9041セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19形状オフセット質量(g)680先端形状12角サーフェイス(角丸)
  • 10本組めがねレンチセット エスコ

    10本組めがねレンチセット

    エスコ
    49,400税込54,340
    1個
    翌日出荷
    仕様75°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)165/365サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mmトレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
  • 8本組/6-22mm両口めがねレンチ エスコ

    8本組/6-22mm両口めがねレンチ

    エスコ
    34,100税込37,510
    1個
    翌日出荷
    仕様75°タイプセット内容8点材質クロム合金鋼全長(mm)165/300サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
  • 両口めがねレンチ 2 GEDORE

    両口めがねレンチ 2

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
  • メガネレンチ(SlimーLine) PROXXON(プロクソン)

    メガネレンチ(SlimーLine)

    PROXXON(プロクソン)
    9,598税込10,558
    1セット(8本)
    翌日出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しセット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングメガネレンチセット45° イチネンTASCO

    ロングメガネレンチセット45°

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1セット(6本)ほか
    5日以内出荷
  • ロングめがねレンチ(45°) イチネンTASCO

    ロングめがねレンチ(45°)

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • ストレートメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ストレートメガネレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    62,980税込69,278
    1セット
    91日以内出荷
    狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
  • 首振りロングストレートレンチセット JTC

    首振りロングストレートレンチセット

    JTC
    34,980税込38,478
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容10X12、12X14、13X15、14X17、16X18、17X19対辺寸法(mm)10×12、12×14、13×15、14×17、16×18、17×19RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
  • 両口メガネレンチ GEDORE

    両口メガネレンチ

    GEDORE
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
  • 両口メガネレンチ 半月型 GEDORE

    両口メガネレンチ 半月型

    GEDORE
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0461
  • チタン合金製両口めがねレンチ TAURUS

    チタン合金製両口めがねレンチ

    TAURUS
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。75°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
    用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0461
  • ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット SATA

    ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット

    SATA
    25,980税込28,578
    1セット(11本)
    6日以内出荷
    ・あらゆる角度にフィット ・DIN基準を満たす
    セット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)
  • 6pcs両口ラチェットレンチ SATA

    6pcs両口ラチェットレンチ

    SATA
    12,980税込14,278
    1セット(6本)
    6日以内出荷
    セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19
  • チューブレンチ ハンドル WILLIAMS

    チューブレンチ ハンドル

    WILLIAMS
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼
  • ストレート ボックスチューブレンチ WILLIAMS

    ストレート ボックスチューブレンチ

    WILLIAMS
    9,598税込10,558
    1丁
    翌々日出荷
    材質特殊工具鋼全長(mm)350適合ハンドルJHW13TH、24TH
  • オフセット ボックスチューブレンチ WILLIAMS

    オフセット ボックスチューブレンチ

    WILLIAMS
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼
  • オープンエンド チューブレンチ WILLIAMS

    オープンエンド チューブレンチ

    WILLIAMS
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼全長(mm)290適合ハンドルJHW13TH、24TH
  • 1/4"sq ギアレンチドライバーセット エスコ

    1/4"sq ギアレンチドライバーセット

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617CJ-10
  • 19x22mm/408mm 両口めがねレンチ エスコ

    19x22mm/408mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GF-9対辺寸法(mm)19×22
  • 18x19mm/365mm 両口めがねレンチ エスコ

    18x19mm/365mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GF-8対辺寸法(mm)18×19
  • 17x19mm/365mm 両口めがねレンチ エスコ

    17x19mm/365mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GF-7対辺寸法(mm)17×19

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ