絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・エスコ・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・FACOM・SATA・旭金属工業(旧:新日本ツール)・KOTO・RED EAGLES・S.E.K.(スエカゲツール)・RS PRO・TRUSCO・ハゼット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
550件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • オフセットボックスレンチ JTC

    オフセットボックスレンチ

    JTC
    1,443税込1,587
    1個
    5日以内出荷
    サイズ:10X11 。全長:205mm
    形状オフセット全長(mm)205
  • オフセットボックスレンチ JTC

    オフセットボックスレンチ

    JTC
    1,550税込1,705
    1個
    5日以内出荷
    サイズ:12X13 。全長:225mm
    形状オフセット全長(mm)225
  • オフセットボックスレンチ JTC

    オフセットボックスレンチ

    JTC
    3,393税込3,732
    1個
    5日以内出荷
    サイズ:18X19 。全長:300mm
    形状オフセット全長(mm)300
  • ドアヒンジラチェットレンチ KTC

    ドアヒンジラチェットレンチ

    KTC
    11,980税込13,178
    1本
    13日以内出荷
    仕様●口径1:12mm●口径2:12mm●長さ:250mm●備考:ラチェットアズワン品番67-0440-27
  • 8本組 メガネレンチ エスコ

    8本組 メガネレンチ

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    <サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
    仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
  • 両口めがねレンチ エスコ

    両口めがねレンチ

    エスコ
    2,800税込3,080
    1本
    翌日出荷
    仕様●型番:M5-1721●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):10.5×12.5●全長(mm):308●重量(g):250●材質:工具鋼●12ポイント●45°×6°タイプ
  • ラチェッティングフレアナットレンチ RED EAGLES

    ラチェッティングフレアナットレンチ

    RED EAGLES
    6,746税込7,421
    1セット
    5日以内出荷
    ラチェット機能を備えた優れたレンチです
    用途ボルトの締め、緩めシルバー
  • ツイストメガネレンチセット RED EAGLES

    ツイストメガネレンチセット

    RED EAGLES
    15,015税込16,517
    1セット
    5日以内出荷
    これは使える!!少ない力で簡単安全に使用可能
    用途ボルトの締め、緩めシルバー
  • ツイストフレックスラチェットコンビレンチセット RED EAGLES

    ツイストフレックスラチェットコンビレンチセット

    RED EAGLES
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    なめたボルトもしっかりキャッチ!
    用途ボルトの締め、緩めシルバー
  • 3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット Pro-Auto

    3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット

    Pro-Auto
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
    セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ質量(g)640
  • TORXメガネレンチ ハゼット

    TORXメガネレンチ

    ハゼット
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
  • 両口めがねレンチ インチサイズ(75度ディープオフセット) ハゼット

    両口めがねレンチ インチサイズ(75度ディープオフセット)

    ハゼット
    3,798税込4,178
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 両口スパナ EA615KBシリーズ エスコ

    両口スパナ EA615KBシリーズ

    エスコ
    2,750税込3,025
    1丁
    3日以内出荷
    材質クロム合金鋼
  • ステンレス製 ダブルオフセットメガネレンチ 16mm x 18mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製 ダブルオフセットメガネレンチ 16mm x 18mm

    BAHCO(バーコ)
    6,498税込7,148
    1丁
    8日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO1085、ISO10104およびDIN838に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)形状オフセット全長(mm)280対辺(mm)16×18アズワン品番64-6801-31メーカー商品コード144-8397
  • 45°ロングメガネレンチ KTC

    45°ロングメガネレンチ

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
    全長(mm)245質量(g)145寸法S1×S2(mm)13×17
  • メガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    69,980税込76,978
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチセット。 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
    形状オフセット
  • 両口めがねレンチ エスコ

    両口めがねレンチ

    エスコ
    11,500税込12,650
    1本
    翌日出荷
    12ポイント 10°タイプ
  • 4サイズラチェットレンチ エスコ

    4サイズラチェットレンチ

    エスコ
    15,000税込16,500
    1組(3本)
    4日以内出荷
    3本組セット 12ポイント 工具袋付 ストレートタイプ
    仕様●サイズ(mm):5.5×6.0・7.0×8.010×12・13×1417×19・21×24(3本組)●全長(mm):115~240●材質:SUS402J2+クロムバナジウム鋼
  • 57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17 FACOM

    57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17

    FACOM
    9,298税込10,228
    1個
    73日以内出荷
    半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途リングレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
  • 57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16 FACOM

    57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16

    FACOM
    8,798税込9,678
    1個
    73日以内出荷
    半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
    用途リングレンチ質量(g)150仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
  • 7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 22-28mm MOD.55-2 FACOM

    7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 22-28mm MOD.55-2

    FACOM
    29,980税込32,978
    1個
    73日以内出荷
    CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。
    用途オフセットレンチ質量(g)1420
  • 7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 6-19mm MOD.55-1 FACOM

    7Pc. ディープオフセットレンチ トレイセット 6-19mm MOD.55-1

    FACOM
    36,980税込40,678
    1個
    73日以内出荷
    CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。
    用途オフセットレンチ質量(g)920
  • ストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8 FACOM

    ストレート・トルクスレンチ E6xE8 59TX6x8

    FACOM
    3,698税込4,068
    1個
    73日以内出荷
    Torx(R)プロファイルのストレートリングレンチ:高さのアクセスが制限されている場所や、ラチェット+ソケットでは不可能な場所に最適です。 特殊なブローチ加工によりレンチをひっくり返すことで30°刻みで使用できます。 トルクス寸法:E6からE24まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
    用途ボックスエンドレンチ質量(g)25
  • ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 19mmx22mm 5719x22 FACOM

    ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 19mmx22mm 5719x22

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
    用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)250仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
  • ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 16mmx18mm 5716x18 FACOM

    ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 16mmx18mm 5716x18

    FACOM
    9,998税込10,998
    1個
    73日以内出荷
    半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
    用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)170仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
  • ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 14mmx17mm 5714x17 FACOM

    ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 14mmx17mm 5714x17

    FACOM
    8,798税込9,678
    1個
    73日以内出荷
    半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
    用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)150仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
  • ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 13mmx15mm 5713x15 FACOM

    ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 13mmx15mm 5713x15

    FACOM
    7,998税込8,798
    1個
    73日以内出荷
    半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
    用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)160仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
  • ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 11mmx13mm 5711x13 FACOM

    ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 11mmx13mm 5711x13

    FACOM
    6,898税込7,588
    1個
    73日以内出荷
    半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
    用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)110仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
  • ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 10mmx12mm 5710x12 FACOM

    ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 10mmx12mm 5710x12

    FACOM
    6,898税込7,588
    1個
    73日以内出荷
    半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
    用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)70仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
  • スターギヤレンチセット JTC

    スターギヤレンチセット

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    4本セット
    形状ストレートサイズE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
  • 超ロング15°オフセットメガネレンチ DEEN

    超ロング15°オフセットメガネレンチ

    DEEN(1件のレビュー)
    4,600税込5,060
    1本
    5日以内出荷
    DEENより待望オフセットされた超ロングが発売になりました!
    形状オフセット全長(mm)405
  • 超ロング15°オフセットメガネレンチ DEEN

    超ロング15°オフセットメガネレンチ

    DEEN
    4,000税込4,400
    1本
    5日以内出荷
    DEENより待望オフセットされた超ロングが発売になりました!
    形状オフセット全長(mm)370
  • 超ロング15°オフセットメガネレンチ DEEN

    超ロング15°オフセットメガネレンチ

    DEEN
    3,300税込3,630
    1本
    5日以内出荷
    DEENより待望オフセットされた超ロングが発売になりました!
    形状オフセット全長(mm)330
  • 超ロングメガネレンチ DEEN

    超ロングメガネレンチ

    DEEN
    2,700税込2,970
    1本
    当日出荷
    「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
    寸法(mm)12×14全長(mm)328
  • 超ロングメガネレンチ DEEN

    超ロングメガネレンチ

    DEEN
    2,400税込2,640
    1本
    5日以内出荷
    「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
    全長(mm)290レンチサイズ(mm)10×12
  • 超ロングメガネレンチ3pcセット DEEN

    超ロングメガネレンチ3pcセット

    DEEN
    8,500税込9,350
    1セット
    61日以内出荷
    DEENの超ロングメガネレンチの特徴は、従来のメガネ部分にある「ザグリ」という、メガネ内側の面取り加工があえてされてなくエッジの立った仕様となっています! これにより、薄いボルトやナットにも確実にアクセス出来、トルクをよりダイレクトに対象物に加える事が可能です。
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    2,800税込3,080
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)250サイズ(inch)9/16×5/8
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    4,000税込4,400
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)343サイズ(inch)7/8×15/16
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    2,400税込2,640
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)230サイズ(inch)7/16×1/2
  • ナローオフセットメガネレンチ DEEN

    ナローオフセットメガネレンチ

    DEEN
    2,900税込3,190
    1本
    5日以内出荷
    形状オフセット全長(mm)265サイズ(inch)5/8×11/16

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ
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
8ページ目: 両口めがねレンチ 【通販モノタロウ】 メガネレンチ