絞り込み
二面幅(mm)
- 30(2)
- 30×32(1)
- 32(2)
- 36(2)
形状

ストレート(2)
全長(mm)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(1)
ブランド
- MUST TOOL
- エスコ(36)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- 金井産業(8)
- トップ工業(7)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- 三木ネツレン(6)
- フィスコインターナショナル(5)
- マルキン印(4)
- KAKUI(3)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- スエカゲツール(Pro-Auto)(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- Pro-Auto(1)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む
30(2)
30×32(1)
32(2)
36(2)

3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷から4日以内出荷1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335色シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581丁4日以内出荷1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335色ブラック質量(g)700二面幅(mm)30・32・36