絞り込み
二面幅(mm)
- 8(1)
- 8×10(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 12×14(1)
- 13(1)
- 13×17(1)
- 14(1)
- 17(5)
- 17×19(1)
- 19(7)
- 21(4)
- 24(3)
- 30(4)
- 30×32(1)
- 32(4)
- 36(2)
ブランド
- MUST TOOL
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,645)
- BONDHUS(319)
- BAHCO(バーコ)(249)
- RS PRO(222)
- エイト(210)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- TRUSCO(189)
- Pro-Auto(186)
- Wera(181)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- SAFETY TOOLS(111)
- スーパーツール(100)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

GWF-WM1317 フレキギアレンチ付きワイドモンキー
MUST TOOL¥2,698税込¥2,9681個当日出荷口開き3~42mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。ギアレンチ部はフレキ仕様なので狭所作業に便利です。用途設備・配管作業や狭所作業に。仕様落下防止コード取り付け穴形状【ギアレンチ部】フレキシブル全長(mm)220開口寸法(mm)【モンキー】3~42サイズ(mm)【ギアレンチ】17【メガネレンチ】13
レンチ付きワイドモンキー
MUST TOOL¥1,998税込¥2,1981本当日出荷口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mm・17mmメガネレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。全長(mm)260対辺寸法(mm)3~42最大口開き(mm)42アズワン品番65-1937-21
3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷から4日以内出荷1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335色シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
ドライブギア ワイドモンキー
MUST TOOL(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。全長(mm)218最大口開き(mm)38
ギアレンチ付きワイドモンキー
MUST TOOL¥2,698税込¥2,9681本当日出荷口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。全長(mm)260対辺寸法(mm)3~42最大口開き(mm)42アズワン品番65-1937-22
SRW-1924C ショートラチェットレンチ 19×24 曲がり
MUST TOOL¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷握りやすい八角グリップラチェットレンチ。19・24mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。取り回しがしやすいショートタイプです。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)19 / 24角数12
11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプ
MUST TOOL¥7,998税込¥8,7981丁4日以内出荷独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回せます。ギア数:72山で送り角は5度です。本締め可です。用途配管工事、空調工事、電気工事などの、あらゆる設備工事に。トラスコ品番347-5087RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)ヘックスソケット(8mm)、ツーサイズソケット(9/10mm・11/12mm・13/14mm)、レースウェイソケット(17mm)、蝶ねじソケット(M5/M6)、六角軸6.35mmビットアダプター
ラチェットレンチ17/19×24 曲がり
MUST TOOL¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷から4日以内出荷手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17トルク(N・m)450ギア数48山
ドライブギア ワイドモンキー
MUST TOOL¥5,298税込¥5,8281本当日出荷クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、19mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。全長(mm)218最大口開き(mm)38
トリプルラチェットレンチ
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981本当日出荷鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!用途鉄骨建て方/設備工事用全長(mm)317材質クロムバナジウム鋼質量(g)1162呼び寸法(mm)30、32、36
8機能スイベルグリップノンスリップレンチ
MUST TOOL¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
SWM-43 ショートワイドモンキー 43mm
MUST TOOL¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷口開き4~38mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。先端厚み3mmなので狭所作業に便利です。持ち手になじむ3Dラウンド設計です。力が入れやすい親指ポジション。缶の蓋開けやマイナスドライバーとして使えるヘラ付きです。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。用途隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。仕様落下防止コード取り付け穴全長(mm)165開口寸法(mm)【モンキー】4~38先端厚さ(mm)3
SWM-33 ショートワイドモンキー 33mm
MUST TOOL¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷口開き4~33mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。先端厚み2.5mmなので狭所作業に便利です。持ち手になじむ3Dラウンド設計です。力が入れやすい親指ポジション。缶の蓋開けやマイナスドライバーとして使えるヘラ付きです。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。用途隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。仕様落下防止コード取り付け穴全長(mm)154開口寸法(mm)【モンキー】4~33先端厚さ(mm)2.5
GW-WM1317B ギアレンチ付きワイドモンキー
MUST TOOL¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷口開き3~42mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。用途設備・配管作業や狭所作業に。仕様落下防止コード取り付け穴形状【ギアレンチ部】ストレート全長(mm)220開口寸法(mm)【モンキー】3~42サイズ(mm)【ギアレンチ】17【メガネレンチ】13
RW-4SLNI 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm シルバー
MUST TOOL¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。色シルバー穴角12角対応径(Φmm)30/32/36/41ギア数48山
3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581丁4日以内出荷1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335色ブラック質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
5機能ノンスリップレンチ クイックタイプ
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981本当日出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) ノンスリップレンチ クイックタイプ | クイックスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。ストレートタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】ストレート山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 19角数12
RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 19角数12
SRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がり
MUST TOOL¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・21mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。取り回しがしやすいショートタイプです。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 21角数12
SWM-28 ショートワイドモンキー 28mm
MUST TOOL¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷口開き4~28mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。先端厚み2mmなので狭所作業に便利です。持ち手になじむ3Dラウンド設計です。力が入れやすい親指ポジション。缶の蓋開けやマイナスドライバーとして使えるヘラ付きです。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。用途隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。仕様落下防止コード取り付け穴全長(mm)136開口寸法(mm)【モンキー】4~28先端厚さ(mm)2
RW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバー
MUST TOOL¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。色シルバー穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
RW-4SSBC 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm ブラック
MUST TOOL¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。色ブラック穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
RW-4SLBC 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm ブラック
MUST TOOL¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。色ブラック穴角12角対応径(Φmm)30/32/36/41ギア数48山
ラチェットレンチ19/24 曲がり
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ19/24 ストレート
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷から4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状ストレート寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ17/21 曲がり
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)17・21トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ17/21 ストレート
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981丁4日以内出荷選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状ストレート寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)17・21トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ19/17×21 曲がり
MUST TOOL¥7,298税込¥8,0281丁当日出荷から4日以内出荷手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6色シルバー質量(g)560二面幅(mm)17/21(ダブルソケット)・19トルク(N・m)450ギア数48山
マルチラチェットレンチ 4分
MUST TOOL¥9,798税込¥10,7781本4日以内出荷ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)12.7(4分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無有ギア数48山
マルチラチェットレンチ 6分
MUST TOOL¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)19.0(6分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無有ギア数48山
MUSTTOOL シャークギアレンチ
MUST TOOL¥2,698税込¥2,9681丁4日以内出荷確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。 独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。 スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。 セーフティーコード取り付け穴付きです。用途取付け・解体・閉所作業用に。トラスコ品番231-0868材質クロムバナジウム鋼、表面処理:水素ニッケルメッキ歯数100全長(mm)247色シルバー対辺(mm)19対辺寸法(mm)19送り角度(°)3.6メガネ厚さ(mm)11.2スパナ厚さ(mm)8.8
鋼製束レンチ
MUST TOOL¥4,198~税込¥4,618~1丁4日以内出荷鋼製束(床束)の増し締め、調整作業に最適です。フリーレンチ&クイックスパナで作業効率UP。用途フリーレンチ:ターンバック部をつかんで鋼製束の高さ調整に使用します。 クイックスパナ:ターンバックル両脇のストッパーナットに使用します。材質Cr-V鋼幅(mm)フリーレンチ:14~32
WWフレキギアレンチ
MUST TOOL¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
ダブルフレキ軽量ギアレンチ
MUST TOOL¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。 さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。
6機能スイベルグリップノンスリップレンチ
MUST TOOL(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。全長(mm)150質量(g)201ソケット形状ノンスリップソケット(8mm、10mm、12mm、13mm)、蝶ネジソケット (M5、M6共用)
5機能ノンスリップレンチ アングルタイプ
MUST TOOL¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) アングルスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)