絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(47)
- 100~120未満(97)
- 120~140未満(149)
- 140~160未満(174)
- 160~180未満(197)
- 180~200未満(186)
- 200~220未満(216)
- 220~240未満(158)
- 240~260未満(147)
- 260~280未満(83)
- 280~300未満(99)
- 300~350未満(111)
- 350~400未満(61)
- 400~450未満(51)
- 450~500未満(39)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(11)
- 600~650未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(418)
- Pro-Auto(108)
- BAHCO(バーコ)(63)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wera(41)
- RS PRO(38)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- FACOM(31)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- USAG(26)
- JTC(24)
- SIGNET(シグネット)(23)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- SATA(19)
- トップ工業(17)
- TAKAGI(高儀)(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・USAG・JTC・SIGNET(シグネット)・スーパーツール・KTC・SATA・トップ工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
29ページ目: コンビネーションスパナ
「二面幅(mm)」から絞り込む

コンビネーションレンチセット
ハゼット¥68,980税込¥75,8781セット当日出荷標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番828-0630セット内容10、13、14、17、19、24、27、32mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)3
Facom スパナセット MOD.440-1 16ピース
FACOM¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷6mmから24mmまでのサイズのコンビネーションOGVスパナ16点セット。高品質スチール製でサテンクロム仕上げのオープンエンドスパナおよびリングエンドスパナ。成形トレイ付き。Facomモジュラー収納システムに対応用途このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家に使用されています。スパナは、作業者のキットの中で最も重要な手動工具の一つです。スパナは、一般的に次のような用途で使われます。機械・工業生産、自動車産業、メンテナンス仕様●セットタイプ:コンビネーションスパナセット●セットのサイズ:6.0mm 、7.0mm 、8.0mm 、9.0mm 、10.0mm 、11.0mm 、12.0mm 、13.0mm 、14.0mm 、15.0mm 、16.0mm 、17.0mm 、18.0mm 、19.0mm 、22.0mm 、24.0mm●個数:16●材質:クロームバナジウム鋼●重量: 1.9Kg●認証・認定:YTSCC-7274-2015-08●付属:成形トレイ
Facom コンビネーションスパナ 440.4H 10x7.8mm
FACOM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●インチまたはメートル:Metric●メートル系サイズ:4mm, 7.8mm●全体長さ:106mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:4x7.8mm
コンビネーションレンチセット六角(5本組)
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷ケース付き。軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様メガネ部オフセット15°セット内容コンビネーションスパナ3.2・3.5・4・4.5・5mm(16-3.2・3.5・4・4.5・5)質量(g)46
コンビネーションレンチ(六角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,298税込¥4,7281丁翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様メガネ部オフセット15°寸法a1(mm)3寸法a2(mm)3.2
コンビネーションレンチ(スプライン)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1丁翌日出荷ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ仕様スプライン部のオフセットは15°
コンビネーションレンチ (HPQ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥10,980~税込¥12,078~1丁翌日出荷より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ仕様メガネ部のオフセットは15°
コンビネーションレンチ(ロング)セット
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980~税込¥51,678~1セット翌日出荷スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
コンビネーションレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手が良い製品です。スタンダードタイプのコンビネーションレンチ
コンビネーションレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷スタンダードタイプのコンビネーションレンチセット仕様メガネ部のオフセットは15°セット内容コンビネーションレンチ7:8・10・13・17・19mm(13-7:8・10・13・17・19)質量(g)457
MM ギアレンチセット ポーチ入り
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット(6個)当日出荷お好みのサイズを2本追加できるロールケース入り。 コンパクトサイズで持ち運びにも便利。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げセット内容8、10、12、14、17、19ラチェット機構あり
スタビーコンビネーションレンチセット
SIGNET(シグネット)¥6,898税込¥7,5881セット(7個)翌日出荷壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。セット内容10・11・12・13・14・17・19パッケージサイズ(mm)200×105×40
Sタイプレンチ
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷用途ドアヒンジのせまい部分のネジ外しに全長(mm)290適合車種ホンダ、三菱、日産、トヨタ、スズキ、その他サイズ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ショートギアレンチセット
JTC(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。仕様6.3・9.5・12.7(ラチェットアダプター)サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19RoHS指令(10物質対応)対応
ギアレンチセット
JTC¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷72ギア少しの角度で動きます。仕様1/4・3/8・1/2(レンチアダプター)サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・19RoHS指令(10物質対応)対応
スターコンビネーションセット
JTC¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容スターソケット:E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24 スターディープソケット:E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24 スタータイプオフセットレンチ:E6×E8・E7×E11・E10×E12・E14×E18・E16×E22・E20×E24RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションラチェットレンチセット
Ice Toolz¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷オープン&ラチェットのコンビネーションレンチの8本セット。収納袋付きセット内容8、9、10、11、12、13、14、15mm材質クロムバナジウム色シルバー
コンビネーションレンチセット
Ice Toolz¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷オープン&めがねのコンビネーションレンチの8本セット。収納袋付きセット内容8、9、10、11、12、13、14、15mm材質クロムバナジウム色シルバー
コンビネーションラチェットレンチ JOKER (インチサイズ)
Wera¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。トラスコ品番469-3604セット内容(インチ)5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4質量(g)1356ラチェット機構あり

















































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)