絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(47)
- 100~120未満(97)
- 120~140未満(149)
- 140~160未満(174)
- 160~180未満(197)
- 180~200未満(186)
- 200~220未満(216)
- 220~240未満(158)
- 240~260未満(147)
- 260~280未満(83)
- 280~300未満(99)
- 300~350未満(111)
- 350~400未満(61)
- 400~450未満(51)
- 450~500未満(39)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(11)
- 600~650未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(418)
- Pro-Auto(108)
- BAHCO(バーコ)(63)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wera(41)
- RS PRO(38)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- FACOM(31)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- USAG(26)
- JTC(24)
- SIGNET(シグネット)(23)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- SATA(19)
- トップ工業(17)
- TAKAGI(高儀)(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・USAG・JTC・SIGNET(シグネット)・スーパーツール・KTC・SATA・トップ工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
30ページ目: コンビネーションスパナ
「二面幅(mm)」から絞り込む

フレックスギアレンチ11/16
Pro-Auto¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷トラスコ品番774-6199全長(mm)225質量(g)194首振りあり二面幅(inch)11/16ラチェット機構あり
ディープオフセットコンビレンチ17mm
Pro-Auto¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷トラスコ品番774-6083材質クロームバナジューム鋼全長(mm)235質量(g)156二面幅(mm)17
ディープオフセットコンビレンチ12mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥699税込¥7691本翌々日出荷トラスコ品番774-6059材質クロームバナジューム鋼全長(mm)185質量(g)73二面幅(mm)12
コンビネーションセット/ギアレンチ7PC
Pro-Auto¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷トラスコ品番774-7381セット内容コンビネーションレンチ・ギアレンチ(mm):8・10・12・13・14・17・19、専用トレー材質クロームバナジューム鋼、ケース:プラスチック質量(kg)0.9ラチェット機構あり
コンビネーションレンチ5/8
Pro-Auto¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷トラスコ品番774-2681材質クロームバナジューム鋼全長(mm)207質量(g)140二面幅(inch)5/8
コンビネーションレンチ3/4
Pro-Auto¥1,998税込¥2,1981本13日以内出荷トラスコ品番774-2665材質クロームバナジューム鋼全長(mm)250質量(g)230二面幅(inch)3/4
7本組コンビネーションレンチセット
Pro-Auto¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。 整理保管に便利なレンチホルダー付きです。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業トラスコ品番853-3552セット内容コンビネーションレンチ(8・10・12・14・17・19・21mm)、収納ホルダー材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.9
チタンツールコンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
ラピッドスプラインギアレンチ 6本組セット
Pro-Auto¥16,980税込¥18,6781セット(6本組)9日以内出荷トラスコ品番396-1893材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)1ラチェット機構あり
切替式ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット(8本組)当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。トラスコ品番415-9748材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)811表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
コンビネーションレンチ10丁組セット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷トラスコ品番411-3781セット内容(mm)コンビネーションレンチ:8/10/11/12/13/14/17/19/21/22質量(g)1360
コンビネーションレンチ6丁組セット
ミトロイ(水戸工機)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷トラスコ品番411-4027セット内容(mm)コンビネーションレンチ:8/10/12/13/14/17質量(g)514
ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,398税込¥7,0381セット5日以内出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番375-2755セット内容(mm)8、10、12、13、14、17表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応










































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)