絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
首振り
二面幅(inch)
全長(mm)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(14)
- 90~100未満(47)
- 100~120未満(97)
- 120~140未満(149)
- 140~160未満(174)
- 160~180未満(197)
- 180~200未満(186)
- 200~220未満(216)
- 220~240未満(158)
- 240~260未満(147)
- 260~280未満(83)
- 280~300未満(99)
- 300~350未満(111)
- 350~400未満(61)
- 400~450未満(51)
- 450~500未満(39)
- 500~550未満(16)
- 550~600未満(11)
- 600~650未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(418)
- Pro-Auto(108)
- BAHCO(バーコ)(63)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wera(41)
- RS PRO(38)
- SK11(35)
- TRUSCO(34)
- FACOM(31)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
- DEEN(29)
- USAG(26)
- JTC(24)
- SIGNET(シグネット)(23)
- スーパーツール(20)
- KTC(19)
- SATA(19)
- トップ工業(17)
- TAKAGI(高儀)(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Pro-Auto・BAHCO(バーコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・旭金属工業(旧:新日本ツール)・DEEN・USAG・JTC・SIGNET(シグネット)・スーパーツール・KTC・SATA・トップ工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
24ページ目: コンビネーションスパナ
「二面幅(mm)」から絞り込む

ダブルフレキ軽量ギアレンチ
MUST TOOL¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。 さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。
6pcs.コンビネーションレンチセット
trad(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8・10・12・13・14・17仕上クロームメッキ
4WAYユニバーサルギアレンチ
trad¥2,798~税込¥3,078~1個翌日出荷1本で使用頻度の高い4サイズを組み合わせ! 球状ギアがユニバーサルな作業を実現! 首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能! 本締めOK材質本体:ステンレス/カーボンスチール、ギア部:CR-V
90+首振りツイストギアレンチ
trad(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から5日以内出荷ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい! 送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能! V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい! カラーギアでサイズの見分けが簡単!材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼機能本締め可能送り角度(°)3.6
90+ツイストギアレンチ
trad¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷から5日以内出荷ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい! 送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能! V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい! カラーギアでサイズの見分けが簡単!材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼機能本締め可能送り角度(°)3.6
7本組絶縁ギアレンチセット
Pro-Auto¥34,980税込¥38,4781セット(7本組)5日以内出荷絶縁のギアレンチです。セット内容EGW-080・100・120・130・140・170・190、収納ケース質量(g)1.7
7本組エクストラクターコンビネーションレンチ
Pro-Auto¥11,980税込¥13,1781セット(7本組)4日以内出荷角がマルク知り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることが出来ます。セット内容BEXC-08・10・12・13・14・17・19、収納ホルダー質量(g)982
ラチェットコンビネーションレンチセット
ParkTool(パークツール)¥21,980税込¥24,1781セット(12本)3日以内出荷ラチェット式メガネとスパナのコンビネーションレンチセット。 樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。セット内容12本組:MWR-6/MWR-7/MWR-8/MWR-9/MWR-10/MWR-11/MWR-12/MWR-13/MWR-14/MWR-15/MWR-16/MWR-17寸法(mm)6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
ライツールコンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,598~税込¥3,958~1丁5日以内出荷から6日以内出荷メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。めがね柄部の曲がり角度12°です。用途ナットの締結作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ4 0530
ラピッドスプラインギアレンチ
Pro-Auto¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0443
コンビネーションスパナ 20点セット
GEDORE¥64,980税込¥71,4781セット当日出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼トラスコ品番855-6414セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32、20材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)5.52018年トラスコ掲載ページ4 0527
コンビネーションスパナ 11点セット
GEDORE¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼トラスコ品番855-4001セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)1.192018年トラスコ掲載ページ4 0527
コンビネーションスパナ 8点セット
GEDORE¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼トラスコ品番855-4000セット内容10、12、13、14、17、19、22、24、8材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ4 0527
コンビネーションスパナ 15点セット
GEDORE¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼トラスコ品番855-3970セット内容6、7、8、9、10、11、12、13、17、19、22、24、27、30、32、15材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)3.3852018年トラスコ掲載ページ4 0527
コンビネーションラチェットレンチ
Wera¥6,598~税込¥7,258~1丁ほか当日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。2018年トラスコ掲載ページ4 0439
JOKER4本セット(ブリスター仕様)
Wera¥23,980税込¥26,3781セット翌日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。トラスコ品番836-9138セット内容収納袋、10、13、17、19、4質量(g)8702018年トラスコ掲載ページ4 0438
コンビネーションラチェットレンチセット
Wera¥29,980~税込¥32,978~1セット翌日出荷両口レンチとコンピネーションラチェットレンチのセットです。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。2018年トラスコ掲載ページ4 0438
XLロッキングフレックスコンビネーションレンチ7本セット
SATA¥23,980税込¥26,3781セット(7本)7日以内出荷・片手で簡単ロックレバー操作 ・ロングタイプで締め付けやすさ向上 ・13段階ロッキング首振り機構とロングタイプ ・サーフィスドライブブラス形状でより強い締付けと確実締付け ・ラチェット部は標準送り角30度に対して少ない送り角5度で効果的セット内容10mm:L 171mm、A 19.0mm、12mm:L 195mm、A 21.7mm、13mm:L 207mm、A 23.6mm、14mm:L 219mm、A 25.9mm、15mm:L 231mm、A 27.2mm、17mm:L 254mm、A 30.5mm、19mm:L 280mm、A 34.0mm
23pcsコンビネーションレンチレンチセット
SATA¥21,980税込¥24,1781セット(23本)当日出荷・15度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用セット内容6:127.1/10.7/13.5・7:133.7/11.9/14.6・8:140.1/13.9/16.7・9:149.6/15.0/18.8・10:159.1/15.3/20.9・11:165.5/17.7/23.0・12:171.8/18.8/25.1・13:178.2/20.1/27.2・14:190.9/21.5/29.3・15:199.7/23.1/31.3・16:208.6/24.3/33.4・17:225.8/26.7/35.5・18:236.9/27.2/37.6・19:248.0/28.5/39.7・20:264.7/29.7/41.8・21:270.3/30.6/43.9・22:292.5/32.3/46.0・23:303.6/33.3/48.1・24:314.7/34.1/50.1・25:334.1/36.0/52.2・27:359.2/38.8/56.4・30:425.8/46.0/66.9・32:425.8/46.0/66.9(mm)
17pcsコンビネーションレンチレンチセット
SATA¥19,980税込¥21,9781セット(17本)6日以内出荷・40度オフセットでくぼんだ場所も締め付けやすい ・DIN規格に適用セット内容6:L 127.1、D1 10.7、D2 13.5・7:L 133.7、D1 11.9、D2 14.6・8:L 140.1、D1 13.9、D2 16.7・9:L 149.6、D1 15.0、D2 18.8・10:L 159.1、D1 15.3、D2 20.9・11:L 165.5、D1 17.7、D2 23.0・12:L 171.8、D1 18.8、D2 25.1・13:L 178.2、D1 20.1、D2 27.2・14:L 190.9、D1 21.5、D2 29.3・15:L 199.7、D1 23.1、D2 31.3・16:L 208.6、D1 24.3、D2 33.4・17:L 225.8、D1 26.7、D2 35.5・18:L 236.9、D1 27.2、D2 37.6・19:L 248.0、D1 28.5、D2 39.7・20:L 264.7、D1 29.7、D2 41.8・21:L 270.3、D1 30.6、D2 43.9・22:L 292.5、D1 32.3、D2 46.0(mm)
片目片口スパナセット(7本組)
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481セット(7本)4日以内出荷グッドデザイン賞製品採用。対辺(mm)8×8・10×10・12×12・13×13・14×14・17×17・19×19
高所用ラチェットコンビネーションレンチ 12ポイント
WILLIAMS¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から9日以内出荷高所作業シリーズになります。 対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。 リンクが動くため、作業の妨げになりません。 ランヤード用リング付です。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角
WILLIAMS¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から翌々日出荷切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 面接触で確実にトルクを伝えます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
スタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチ
WILLIAMS¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷から翌々日出荷切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
4in1フレキシブルギアレンチ
GISUKE(タカギ)¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷本締め可能。首振り角度15°。落下防止コード取付用穴付。ボルト・ナットをしっかり掴む深型ヘッド。複雑な場所や平面でも作業がしやすい。用途配管・電路支持・設備作業などに。仕様8、10、12、13mm
コンビネーションレンチ
ParkTool(パークツール)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から63日以内出荷スパナ×メガネのコンビネーションレンチセット。 樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。

















































![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)