絞り込み
先端形状

ボールポイント(1)
サイズ規格
- ミリ(2)
形状
- T型(1)
- オフセット型(1)
- トリプル型(1)
ブランド
- TRUSCO
- BONDHUS(25)
- エスコ(4)
- ANEX(2)
- エイト(2)
- WISE(若穂囲製作所)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- イチネンTASCO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- アラオ(1)
「先端形状」から絞り込む

ボールポイント(1)

薄型オフセットレンチセット
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(3本)当日出荷鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。材質クロムモリブデン鋼形状オフセット型幅(mm)10全長(mm)105質量(g)120サイズ規格ミリ
T型ハンドルボールポイント六角棒レンチセット
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681セット(8本)当日出荷Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)1025トラスコ品番445-6688材質ハンドル:ABS樹脂形状T型質量(kg)1表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハーフボール六角棒レンチ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。トラスコ品番256-8387材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)203
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型