絞り込み
二面幅(mm)
- 4(1)
- 5(2)
- 7(1)
先端形状

Hex-Plus

ヘックスローブ(8)

ボールポイント(40)

六角(117)
全長(mm)
- 108(1)
- 138(2)
サイズ規格
- ミリ(3)
ブランド
- Wera(3)
「二面幅(mm)」から絞り込む
4(1)
5(2)
7(1)

400i VDE絶縁トルクドライバーT型
Wera¥14,980税込¥16,4781個当日出荷IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。 トルクをかけやすいT型グリップです。用途締付作業トラスコ品番195-2365幅(mm)100全長(mm)138材質/仕上プラ質量(g)123軸長(mm)90先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)5.0先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-59設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ
400i VDE絶縁トルクドライバーT型
Wera¥14,980税込¥16,4781個当日出荷IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。設定トルクに達したら音でお知らせします。トルクをかけやすいT型グリップです。用途締付作業に。仕様1000V絶縁仕様、REACH対応品トラスコ品番195-2364材質プラ幅(mm)100全長(mm)138質量(g)122軸長(mm)90規格ISO2936/IEC60900規格品先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)4精度トルク:+/-10%先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-58設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ負荷方向右
400 トルクドライバーT型
Wera¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷トルクをかけやすいT型グリップです。設定トルクに達したら音が鳴ります。用途締付作業材質プラ軸長(mm)60全長(mm)108精度トルク:+/-10%幅(mm)100
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型