絞り込み
二面幅(mm)
- 10
- 1.5(3)
- 2(32)
- 2.5(47)
- 3(61)
- 4(66)
- 5(66)
- 6(67)
- 7(9)
- 8(65)
- 9(1)
- 11(1)
- 12(11)
- 13(1)
- 14(9)
- 17(3)
- 19(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 27(1)
先端形状

ボールポイント(12)

六角(29)
全長(mm)
- 138(1)
- 147(1)
- 152(1)
- 197(1)
- 207(1)
- 210(2)
- 215(1)
- 229(1)
- 230(3)
- 231(1)
- 234(1)
- 238(4)
- 244(2)
- 245(2)
- 247(1)
- 270(1)
- 280(1)
- 284(1)
- 285(2)
- 310(3)
- 全長(mm)をもっと見る
サイズ規格
- ミリ(36)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M12(28)
形状
- T型(38)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M14(28)
- M16(28)
M14・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M14(28)
- M16(28)
M14・M16
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M18(28)
- M20(28)
M18・M20
ブランド
- BONDHUS(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- エイト(5)
- TRUSCO(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- Beta(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- Wera(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- GEDORE(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- トップ工業(1)
- ベッセル(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- ハゼット(1)
BONDHUS・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エイト・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・Beta・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・ミトロイ(水戸工機)・TSUNODA(ツノダ)・GEDORE・エスコ・KTC・トップ工業・ベッセル・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ハゼット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「二面幅(mm)」から絞り込む
2(32)
2.5(47)
3(61)
4(66)
5(66)
6(67)
8(65)
10
12(11)
14(9)

六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
T形六角棒レンチ
KTC(38件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
グリップヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥819税込¥9011本当日出荷T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル
エイト(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型クイックターンレンチ
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
グリップボールポイントヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル
エイト(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。形状T型全長(mm)500先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒 スパナ
エイト(5件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
454 T型ハンドルヘックスドライバー
Wera¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
ボールポイント・T-ハンドル
BONDHUS(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
T形六角棒レンチ セット
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。付属品スタンドトラスコ品番577-0848セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂形状T形先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
T形ハンドル六角棒レンチ”96T”
Beta(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
スライド式六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から翌々日出荷先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角T-ハンドルレンチ
BONDHUS¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から8日以内出荷レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。 力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。 T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。材質クロムバナジウム、亜鉛メッキ軸長(mm)150先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
T形スライド式六角棒レンチ”951”
Beta¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
絶縁T型六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。ボールポイント部は30°まで傾けて使用できます。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142
GEDORE¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ハンドルの六角で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント
T型クイックターンボールレンチ
TSUNODA(ツノダ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷持ちやすく、力が入りやすいT形グリップで操作性が抜群なボックスT形グリップレンチです。自動車、バイク、自転車などの整備や幅広いメンテナンスに作業に最適です。さらに握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。長い雄ネジがあっても締付、緩めが可能です。六角ボルスター付きなのでスパナによる増し締め可能です。
Tハンドル六角ボールレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ先端形状ボールポイント
クロスハンドルロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
プロホールド・T-ハンドル
BONDHUS(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm
Beta¥2,798税込¥3,0781本当日出荷T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3663材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)285材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)132対辺寸法(mm)10材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル
エイト¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドル六角棒レンチ
ハゼット¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型