絞り込み
二面幅(mm)
- 14
- 1.5(3)
- 2(32)
- 2.5(47)
- 3(61)
- 4(66)
- 5(66)
- 6(67)
- 7(9)
- 8(65)
- 9(1)
- 10(48)
- 11(1)
- 12(11)
- 13(1)
- 17(3)
- 19(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 27(1)
先端形状

ボールポイント(2)

六角(5)
全長(mm)
- 250(1)
- 330(2)
- 367(1)
サイズ規格
- ミリ(8)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M16(6)
- M18(6)
形状
- T型(8)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M22(6)
- M24(6)
M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M22(6)
- M24(6)
M22・M24
ブランド
- エイト(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- Beta(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
エイト・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・Beta・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「二面幅(mm)」から絞り込む
2(32)
2.5(47)
3(61)
4(66)
5(66)
6(67)
8(65)
10(48)
12(11)
14

T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
スライド式六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形スライド式六角棒レンチ”951”
Beta¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から翌々日出荷強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
T型 六角棒 スパナ
エイト¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷から4日以内出荷強力締め付けが容易で、バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇る鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)鉄寸法(L1×L2)(mm)320×200RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
T形スライド式ボックスレンチ
Beta¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質クロムモリブデン鋼形状T型表面処理クロムメッキサイズ規格ミリ
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ
エイト¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状テーパーヘッド仕上パーカー材質(ハンドル)鉄RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型