絞り込み
二面幅(mm)
  • 3
  • 1.5(2)
  • 2(15)
  • 2.5(24)
  • 4(28)
  • 5(29)
  • 6(30)
  • 8(25)
  • 10(21)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 17(2)
先端形状
先端形状
ボールポイント(6)
先端形状
六角(20)
全長(mm)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 134(1)
  • 138(2)
  • 150(3)
  • 152(1)
  • 153(2)
  • 167(2)
  • 190(2)
  • 205(1)
  • 206(1)
  • 229(1)
  • 340(1)
  • 355(1)
  • 500(1)
サイズ規格
  • ミリ(26)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M4(22)
形状
  • T型(25)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M5(22)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M5(22)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M6(22)
M6
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エイト(5)
  • TRUSCO(4)
  • BONDHUS(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • KTC(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • トップ工業(1)
  • WISE(若穂囲製作所)(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
  • WILLIAMS(1)
  • Beta(1)
モノタロウ・エイト・TRUSCO・BONDHUS・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・KTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・トップ工業・WISE(若穂囲製作所)・TSUNODA(ツノダ)・WILLIAMS・Beta
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
2(15)
2.5(24)
3
4(28)
5(29)
6(30)
8(25)
10(21)
12(3)
14(3)
  • 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

    六角棒レンチ(T型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ

    六角棒レンチ T形ハンドル

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形六角棒レンチ KTC

    T形六角棒レンチ

    KTC(38件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイト

    T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル

    エイト(3件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷
    ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ エイト

    T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ

    エイト(4件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷
    ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンレンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型スピンレンチ トップ工業

    T型スピンレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状ボールハンドル幅(mm)98サイズ規格ミリ
  • T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
    材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリップボールポイントヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷
    傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
    用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
  • ボールポイントT型レンチ WISE(若穂囲製作所)

    ボールポイントT型レンチ

    WISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
    形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ATL T型ロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ATL T型ロング六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに仕様プラスチックハンドル形状T型材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイト

    T型六角棒スパナ 鉄ハンドル

    エイト(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS

    全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)355表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • TグリップHEXレンチ No.6500 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
    サイズ規格ミリ
  • T形ハンドル六角棒レンチ”96T” Beta

    T形ハンドル六角棒レンチ”96T”

    Beta(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品 エイト

    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品

    エイト(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ハンガー付形状T型全長(mm)500先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 絶縁T型六角棒レンチ TRUSCO

    絶縁T型六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
    規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS

    全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角T-ハンドル BONDHUS

    六角T-ハンドル

    BONDHUS(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
    材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS

    全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル

    BONDHUS(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • T型レンチ WILLIAMS

    T型レンチ

    WILLIAMS(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    材質特殊工具鋼形状T型軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格ミリ

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチT型
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
六角棒レンチT型 【通販モノタロウ】