絞り込み
先端形状
先端形状
ボールポイント(2)
先端形状
六角(7)
全長(mm)
  • 152(1)
  • 154(1)
  • 179(1)
  • 182(1)
  • 199(1)
  • 221(1)
  • 229(1)
  • 262(2)
  • 2200(1)
サイズ規格
  • インチ(9)
二面幅(inch)
  • 7/32
  • 1/16(1)
  • 5/64(6)
  • 3/32(14)
  • 7/64(11)
  • 1/8(14)
  • 9/64(10)
  • 5/32(14)
  • 3/16(14)
  • 1/4(13)
  • 5/16(13)
  • 3/8(13)
  • 1/2(2)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 3/8"(8)
形状
  • T型(9)
T型
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 3/8"(8)
3/8"
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 7/16"(8)
7/16"
ブランド
  • BONDHUS(6)
  • Beta(2)
  • Wera(1)
  • エイト(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
BONDHUS・Beta・Wera・エイト・Wiha(ビーハ/ノガ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • インチサイズTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    インチサイズTハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    インチサイズのTハンドル六角レンチです。
    先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)182軸長(mm)150
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • 六角T-ハンドル BONDHUS

    六角T-ハンドル

    BONDHUS(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・T-ハンドル BONDHUS

    ボールポイント・T-ハンドル

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホールド・T-ハンドル BONDHUS

    プロホールド・T-ハンドル

    BONDHUS
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera

    454 T型ハンドルヘックスドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
  • 全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS

    全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル

    BONDHUS
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS

    ループ・T-ハンドル スタンダード

    BONDHUS
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状六角サイズ規格インチ形状T型軸長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット

    Beta
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3658セット内容10本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/32 221×103mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/32 221×103mm

    Beta
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3662材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)221材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)103材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)7/32サイズ規格インチ
  • 全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS

    全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル

    BONDHUS
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチT型