絞り込み
二面幅(mm)
  • 3(39)
先端形状
先端形状
ヘックスローブ(1)
先端形状
ボールポイント(11)
先端形状
六角(33)
全長(mm)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 124(1)
  • 126(2)
  • 138(1)
  • 150(2)
  • 152(1)
  • 153(1)
  • 155(1)
  • 167(2)
  • 168(1)
  • 172(1)
  • 187(1)
  • 190(3)
  • 197(1)
  • 199(1)
  • 205(1)
  • 206(1)
  • 229(1)
  • 500(2)
サイズ規格
  • ミリ(45)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M4
  • 1/4"(10)
  • 5/16"(10)
  • 3/8"(9)
  • 7/16"(9)
  • 1/2"(9)
  • #4(9)
  • #5(9)
  • #6(7)
  • #8(7)
  • #10(10)
  • M2.5(20)
  • M3(36)
  • M5(50)
  • M6(47)
  • M8(48)
  • M10(48)
  • M12(29)
  • M14(6)
  • M16(6)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M5(45)
M5
形状
  • T型(45)
T型
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M5(45)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M6(45)
M6
ブランド
  • エイト(11)
  • BONDHUS(7)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • ミトロイ(水戸工機)(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • ANEX(1)
  • KTC(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • WISE(若穂囲製作所)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • ハゼット(1)
  • WILLIAMS(1)
エイト・BONDHUS・エスコ・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・ミトロイ(水戸工機)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TSUNODA(ツノダ)・ANEX・KTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・トップ工業・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・WISE(若穂囲製作所)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ハゼット・WILLIAMS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
3(39)
  • 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

    六角棒レンチ(T型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形六角棒レンチ KTC

    T形六角棒レンチ

    KTC(38件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T型六角レンチドライバー ANEX

    T型六角レンチドライバー

    ANEX(4件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    大きなトルクを引き出すT型ハンドル。
    材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイト

    T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル

    エイト(3件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンレンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
  • T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ エイト

    T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ

    エイト(4件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
  • T型スピンレンチ トップ工業

    T型スピンレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイントT型レンチ WISE(若穂囲製作所)

    ボールポイントT型レンチ

    WISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
    形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
    材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ATL T型ロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ATL T型ロング六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型仕様プラスチックハンドル材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイト

    T型六角棒スパナ 鉄ハンドル

    エイト(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • TグリップHEXレンチ No.6500 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
    サイズ規格ミリ
  • 全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS

    全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル

    BONDHUS(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)355表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スライド式六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
  • T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品 エイト

    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品

    エイト(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
    用途六角穴付ボルト類の締結用全長(mm)500仕様ハンガー付形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T型ヘックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ヘックスレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ規格ミリ先端形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易
    用途六角穴付ボルトの締緩首下長(mm)500材質(ハンドル)形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ループ・T-ハンドル ロング BONDHUS

    ループ・T-ハンドル ロング

    BONDHUS
    799税込879
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    先端形状六角形状T型軸長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角T-ハンドル BONDHUS

    六角T-ハンドル

    BONDHUS(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS

    ループ・T-ハンドル スタンダード

    BONDHUS
    729税込802
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型軸長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm エイト

    T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm

    エイト
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
    全長(mm)500材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド T型 六角棒スパナ

    エイト
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状T型材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
  • 六角T-ハンドル BONDHUS

    六角T-ハンドル

    BONDHUS(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)ハンドル長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル エイト

    T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル

    エイト
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
  • リング付Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    リング付Tハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。 手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 硬度はHRC56~58です。
    サイズ規格ミリ形状T型先端形状六角
  • T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型材質Ni-Cr-Mo-V鋼
  • テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド T型 六角棒スパナ

    エイト
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状T型材質(ハンドル)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS

    全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル

    BONDHUS(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 3.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    3.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    690税込759
    1個
    当日出荷
    サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573TD-3先端形状ボールポイント
  • 3.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    3.0x180mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    585税込644
    1個
    当日出荷
    サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573TC-3先端形状六角
  • Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    Tハンドルタイプの六角レンチ。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。 先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。 狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS

    全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型レンチ WILLIAMS

    T型レンチ

    WILLIAMS(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズ規格ミリ形状T型材質特殊工具鋼軸長(mm)150先端形状六角
  • Tハンドル六角棒レンチ ハゼット

    Tハンドル六角棒レンチ

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
  • T型ホローレンチ パワータイプ スタンダード ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ パワータイプ スタンダード

    ミトロイ(水戸工機)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。
    用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチT型