絞り込み
二面幅(mm)
- 2.5(29)
先端形状

ヘックスローブ(1)

ボールポイント(8)

六角(27)
全長(mm)
- 109(1)
- 118(1)
- 126(1)
- 140(1)
- 141(1)
- 150(3)
- 152(1)
- 165(1)
- 168(1)
- 170(1)
- 172(1)
- 187(1)
- 190(2)
- 200(1)
- 201(1)
- 229(1)
- 240(1)
- 249(1)
- 250(1)
- 500(1)
- 全長(mm)をもっと見る
サイズ規格
- ミリ(36)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M3(36)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M4
- 1/4"(10)
- 5/16"(10)
- 3/8"(9)
- 7/16"(10)
- 1/2"(9)
- 5/8"(9)
- #8(9)
- #10(9)
- M3(20)
- M5(45)
- M6(50)
- M8(47)
- M10(48)
- M12(48)
- M14(29)
- M16(29)
- M18(6)
- M20(6)
- M22(6)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
形状
- T型(36)
T型
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M4(36)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M5(36)
M5
ブランド
- エイト(7)
- BONDHUS(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(3)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ANEX(1)
- KTC(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- トップ工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- WISE(若穂囲製作所)(1)
- ハゼット(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- WILLIAMS(1)
エイト・BONDHUS・エスコ・TRUSCO・ミトロイ(水戸工機)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・KTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・トップ工業・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・WISE(若穂囲製作所)・ハゼット・TSUNODA(ツノダ)・WILLIAMS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「二面幅(mm)」から絞り込む
2.5(29)

六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
T形六角棒レンチ
KTC(38件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル
エイト(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型クイックターンレンチ
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ
エイト(4件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ボールポイントT型レンチ
WISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ATL T型ロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型仕様プラスチックハンドル材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル
エイト(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒 スパナ
エイト(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
TグリップHEXレンチ No.6500
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。サイズ規格ミリ
スライド式六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm
エイト¥2,898税込¥3,1881本当日出荷首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。全長(mm)500材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角T-ハンドル
BONDHUS(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)ハンドル長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥819税込¥9011個当日出荷から4日以内出荷用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル
エイト¥1,698税込¥1,8681本当日出荷テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型材質Ni-Cr-Mo-V鋼
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ
エイト¥899税込¥9891本当日出荷から3日以内出荷ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状T型材質(ハンドル)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(3件のレビュー)¥959税込¥1,055特価1本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応![2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981198-180216-02.jpg)
2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573TD-2.5先端形状ボールポイント
Tハンドル六角棒レンチ
ハゼット¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から9日以内出荷T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角![2.5x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981268-180216-02.jpg)
2.5x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573TE-2.5先端形状ボールポイント![2.5x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981137-170728-02.jpg)
2.5x180mm [Hexagon]T型レンチ
エスコ(1件のレビュー)¥585税込¥6441個当日出荷サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573TC-2.5先端形状六角
クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷から翌々日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。先端形状ヘクスローブ形状T型サイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型


































![2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981198-180216-02.jpg)

![2.5x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981268-180216-02.jpg)
![2.5x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981137-170728-02.jpg)