絞り込み
二面幅(mm)
- 10(28)
先端形状

ボールポイント(8)

六角(21)
全長(mm)
- 152(1)
- 197(1)
- 207(1)
- 229(1)
- 230(2)
- 231(1)
- 234(1)
- 244(2)
- 245(2)
- 270(1)
- 274(1)
- 284(1)
- 300(1)
- 310(3)
- 313(1)
- 430(1)
- 500(1)
サイズ規格
- ミリ(29)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M12(29)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M14(29)
- M16(29)
M14・M16
形状
- T型(29)
T型
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M16
- 1/4"(10)
- 5/16"(10)
- 3/8"(9)
- 1/2"(9)
- 5/8"(9)
- #8(9)
- #10(9)
- M3(20)
- M4(36)
- M5(45)
- M6(50)
- M8(47)
- M10(48)
- M12(48)
- M14(29)
- M18(6)
- M20(6)
- M22(6)
- M24(6)
- 適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M18(29)
- M20(29)
M18・M20
ブランド
- BONDHUS(7)
- エイト(5)
- TRUSCO(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- Wera(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- トップ工業(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- ハゼット(1)
BONDHUS・エイト・TRUSCO・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TSUNODA(ツノダ)・Wera・エスコ・KTC・トップ工業・ミトロイ(水戸工機)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ハゼット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(28)

六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
T形六角棒レンチ
KTC(38件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル
エイト(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型クイックターンレンチ
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)500
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル
エイト(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒 スパナ
エイト(5件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ボールポイント・T-ハンドル
BONDHUS(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
スライド式六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から翌々日出荷先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
クロスハンドルボール付六角棒レンチ(ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。ボールポイント部は30°まで傾けて使用できます。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドル六角棒レンチ
ハゼット¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から9日以内出荷T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
クロスハンドルロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
T型クイックターンボールレンチ
TSUNODA(ツノダ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル
エイト¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。用途六角穴付ボルト類の締結用サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)先端形状六角
プロホールド・T-ハンドル
BONDHUS(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ
エイト¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状T型仕上パーカー材質(ハンドル)鉄RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
T型ハンドル六角棒レンチ
Wera(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。形状T型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型