絞り込み
二面幅(mm)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 5(1)
- 6(1)
先端形状

ボールポイント(1)

六角(7)
全長(mm)
- 153
- 125(6)
- 132(5)
- 138(6)
- 140(13)
- 150(8)
- 152(6)
- 168(5)
- 172(6)
- 175(6)
- 176(8)
- 179(5)
- 182(10)
- 187(6)
- 190(7)
- 200(9)
- 210(6)
- 221(5)
- 245(6)
- 250(12)
- 全長(mm)をもっと見る
サイズ規格
- インチ(2)
- ミリ(6)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M4(1)
- M8(1)
二面幅(inch)
- 3/32(1)
- 7/64(1)
3/32・7/64
形状
- T型(8)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M5(1)
- M10(1)
M5・M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M5(1)
- M10(1)
M5・M10
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M6(1)
- M12(1)
- M14(1)
M6・M12・M14
ブランド
- モノタロウ(1)
- Beta(5)
- エイト(1)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・Beta・エイト・TRUSCO
「二面幅(mm)」から絞り込む
2.5(1)
3(3)
5(1)
6(1)

六角棒レンチ T形ハンドル
(34件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ
エイト(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ハンドル六角棒レンチ”96T”
Beta(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 2.5 153×55mm
Beta¥1,598税込¥1,7581本当日出荷T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3664材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)2.5材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 3.0 153×55mm
Beta¥1,598税込¥1,7581本当日出荷T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3660材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)3材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/32 153×55mm
Beta¥1,598税込¥1,7581本欠品中T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3675材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/32サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mm
Beta¥1,598税込¥1,7581本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3669材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)7/64サイズ規格インチ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型