絞り込み
二面幅(mm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 6(3)
先端形状
先端形状
六角(3)
全長(mm)
  • 172
  • 125(6)
  • 132(5)
  • 138(6)
  • 140(13)
  • 150(8)
  • 152(6)
  • 153(8)
  • 168(5)
  • 175(6)
  • 176(8)
  • 179(5)
  • 182(10)
  • 187(6)
  • 190(7)
  • 200(9)
  • 210(6)
  • 221(5)
  • 245(6)
  • 250(12)
サイズ規格
  • インチ(1)
  • ミリ(2)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • #4(1)
  • #5(1)
  • #6(1)
  • M2.5(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
二面幅(inch)
  • 3/32(1)
  • 7/64(1)
3/32・7/64
形状
  • T型(3)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • #8(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
#8・M3・M4・M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • #8(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
#8・M3・M4・M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • #10(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
#10・M4・M5・M6
ブランド
  • BONDHUS(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • J-CRAFT99(1)
BONDHUS・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・J-CRAFT99
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
2(1)
2.5(1)
3(1)
6(3)
  • グリップヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリップヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
    用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
  • グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリップボールポイントヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
    用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
  • 六角T-ハンドル BONDHUS

    六角T-ハンドル

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角ハンドル長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS

    ループ・T-ハンドル スタンダード

    BONDHUS
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状T型軸長(mm)152先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS

    ループ・T-ハンドル スタンダード

    BONDHUS
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状T型軸長(mm)152先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • T型HEXレンチ J-CRAFT99

    T型HEXレンチ

    J-CRAFT99
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。
    用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチT型
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
六角棒レンチT型 全長(mm):172 【通販モノタロウ】