絞り込み
二面幅(mm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
先端形状

六角(1)
全長(mm)
- 74
- 125(6)
- 132(5)
- 138(6)
- 140(13)
- 150(8)
- 152(6)
- 153(8)
- 168(5)
- 172(6)
- 175(6)
- 176(8)
- 179(5)
- 182(10)
- 187(6)
- 190(7)
- 200(9)
- 210(6)
- 221(5)
- 245(6)
- 250(12)
- 全長(mm)をもっと見る
サイズ規格
- インチ(1)
- ミリ(2)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M2.5(1)
二面幅(inch)
- 1/16(1)
- 5/64(1)
- 3/32(1)
1/16・5/64・3/32
形状
- T型(1)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M3(1)
M3
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M3(1)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M4(1)
M4
ブランド
- ベッセル(2)
- ANEX(1)
ベッセル・ANEX
「二面幅(mm)」から絞り込む
1.5(1)
2(1)
2.5(1)

フラッグハンドルドライバー FW-H
ベッセル¥4,598~税込¥5,058~1セット(10本)当日出荷フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74材質/仕上特殊合金鋼軸長(mm)40サイズ規格ミリ
フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN
ベッセル¥3,998税込¥4,3981セット(10本)翌々日出荷から8日以内出荷フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74軸長(mm)40サイズ規格インチ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型