絞り込み
二面幅(mm)
- 2(4)
- 2.5(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(5)
先端形状

ボールポイント(2)

六角(3)
全長(mm)
- 131(1)
- 141(1)
- 150(3)
- 153(1)
- 165(1)
- 176(1)
- 185(1)
- 187(1)
- 190(2)
- 197(1)
- 207(1)
- 215(1)
- 230(2)
サイズ規格
- ミリ(4)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M2.5(3)
- M3(3)
- M4(3)
- M5(3)
- M6(3)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(3)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M3(3)
- M4(3)
- M5(3)
- M6(3)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(3)
- M14(3)
- M16(3)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
形状
- T型(4)
T型
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M3(3)
- M4(3)
- M5(3)
- M6(3)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(3)
- M14(3)
- M16(3)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M4(3)
- M5(3)
- M6(3)
- M8(3)
- M10(3)
- M12(3)
- M14(3)
- M16(3)
- M18(3)
- M20(3)
M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- エスコ(81)
- Beta(25)
- BONDHUS(22)
- エイト(17)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(16)
- RS PRO(14)
- Wera(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- USAG(7)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- ハゼット(5)
- ベッセル(4)
- WISE(若穂囲製作所)(3)
- ANEX(2)
- KTC(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
2(4)
2.5(5)
3(5)
4(5)
5(5)
6(5)
8(5)
10(5)

六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形六角棒レンチ セット
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。付属品スタンドトラスコ品番577-0848セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂形状T形先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁T型六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型