絞り込み
サイズ規格
- ミリ(11)
先端形状

六角(12)
二面幅(mm)
- 24
- 0.71(18)
- 0.89(19)
- 1.27(25)
- 1.5(218)
- 2(215)
- 2.5(216)
- 3(237)
- 4(232)
- 4.5(17)
- 5(233)
- 5.5(24)
- 6(243)
- 7(40)
- 8(213)
- 10(207)
- 12(65)
- 14(59)
- 17(45)
- 19(43)
- 22(19)
- 二面幅(mm)をもっと見る
タイプ
- その他(1)
- ショート(3)
- ロング(3)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M33(10)
全長(mm)
- 224(3)
- 225(1)
- 241(1)
- 248.0(2)
- 346(1)
- 370(1)
- 394(1)
- 448(1)
224・225・241・248.0・346・370・394・448
形状
- L型(9)
L型
ブランド
- TRUSCO(4)
- BONDHUS(3)
- エイト(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ハゼット(1)
- GEDORE(1)
TRUSCO・BONDHUS・エイト・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ハゼット・GEDORE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「サイズ規格」から絞り込む
ミリ(11)

AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ショートタイプ 42
GEDORE(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。 適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角
六角棒レンチ
ハゼット¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から60日以内出荷クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
”ボールポイント L-レンチ”
BONDHUS¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。材質プロテニアム合金鋼色黒
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
エイト¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ロング 24ミリ
BONDHUS¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷トラスコ品番810-8387形状L型質量(kg)2タイプロング対辺寸法(mm)24先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M33
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型