絞り込み
サイズ規格
- ミリ(16)
先端形状

ボールポイント(6)

六角(10)
二面幅(mm)
- 4.5
- 0.71(18)
- 0.89(19)
- 1.27(25)
- 1.5(218)
- 2(215)
- 2.5(216)
- 3(237)
- 4(232)
- 5(233)
- 5.5(24)
- 6(243)
- 7(40)
- 8(213)
- 10(207)
- 12(65)
- 14(59)
- 17(45)
- 19(43)
- 22(19)
- 二面幅(mm)をもっと見る
タイプ
- その他(3)
- ショート(4)
- ロング(2)
全長(mm)
- 75(4)
- 76(1)
- 79(1)
- 85(1)
- 112(2)
- 125(1)
- 150(2)
形状
- L型(15)
L型
ブランド
- TRUSCO(9)
- BONDHUS(4)
- Wera(2)
- エイト(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
TRUSCO・BONDHUS・Wera・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「サイズ規格」から絞り込む
ミリ(16)

ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ
Wera(11件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷から翌日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plus
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ショート 4.5ミリ
BONDHUS¥99税込¥1091本当日出荷トラスコ品番820-4926材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)全長(mm)79質量(g)18対辺寸法(mm)4.5先端形状六角首下長(mm)26サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット(16本)当日出荷表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC52~56です。付属品ポーチトラスコ品番488-7573セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(kg)3.0対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
”ボールポイント L-レンチ”
BONDHUS¥759税込¥8351本3日以内出荷プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。材質プロテニアム合金鋼色黒
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型