絞り込み
サイズ規格
- インチ(2)
- ミリ(15)
先端形状

ボールポイント(7)

六角(13)
二面幅(mm)
- 5.5
- 0.71(18)
- 0.89(19)
- 1.27(25)
- 1.5(218)
- 2(215)
- 2.5(216)
- 3(237)
- 4(232)
- 4.5(17)
- 5(233)
- 6(243)
- 7(40)
- 8(213)
- 10(207)
- 12(65)
- 14(59)
- 17(45)
- 19(43)
- 22(19)
- 二面幅(mm)をもっと見る
タイプ
- その他(2)
- ショート(4)
- ロング(6)
二面幅(inch)
- 7/32(2)
全長(mm)
- 82.0(1)
- 85(2)
- 95(1)
- 131(1)
- 170(2)
- 172(1)
- 186.0(1)
82.0・85・95・131・170・172・186.0
形状
- L型(17)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 7/16"(2)
7/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 3/8"(2)
3/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 3/8"(2)
3/8"
ブランド
- TRUSCO(6)
- BONDHUS(6)
- エイト(4)
- KTC(2)
- GEDORE(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- trad(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
TRUSCO・BONDHUS・エイト・KTC・GEDORE・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BOSCH(ボッシュ)・trad・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(2)
ミリ(15)

ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
マイクロ六角L型レンチセット
trad¥699税込¥7691セット(13本)当日出荷マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PEサイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm質量(g)310先端形状六角呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ
KTC¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ ショートタイプ 42
GEDORE(1件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。 適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット(16本)当日出荷表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC52~56です。付属品ポーチトラスコ品番488-7573セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(kg)3.0対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
”ボールポイント L-レンチ”
BONDHUS¥799税込¥8791本3日以内出荷プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。材質プロテニアム合金鋼色黒
8-in-1折り畳み六角レンチ
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷一般的な六角レンチのサイズを1つのツールに組み合わせた折りたたみ式六角レンチセットです。用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6![”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” BONDHUS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19721156-250527-02.jpg)
”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]”
BONDHUS¥839税込¥9231本翌々日出荷から3日以内出荷ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。斜めからの作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ)
六角棒レンチ 42EL
GEDORE¥379税込¥4171本当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773
六角ロング 5.5ミリ
BONDHUS¥639税込¥7031本8日以内出荷トラスコ品番810-8397形状L型タイプロング対辺寸法(mm)5.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング 単品
エイト¥449税込¥4941本当日出荷から3日以内出荷形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型























![”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” BONDHUS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19721156-250527-02.jpg)