絞り込み
サイズ規格
  • ミリ(27)
先端形状
先端形状
ボールポイント(13)
先端形状
六角(20)
二面幅(mm)
  • 7
  • 0.71(18)
  • 0.89(19)
  • 1.27(25)
  • 1.5(218)
  • 2(215)
  • 2.5(217)
  • 3(237)
  • 4(232)
  • 4.5(17)
  • 5(233)
  • 5.5(24)
  • 6(243)
  • 8(213)
  • 10(207)
  • 12(65)
  • 14(59)
  • 17(45)
  • 19(43)
  • 22(19)
タイプ
  • その他(3)
  • ショート(6)
  • ロング(5)
全長(mm)
  • 88(1)
  • 95(6)
  • 99(1)
  • 102.0(1)
  • 105(3)
  • 147(3)
  • 190(6)
  • 192(2)
  • 194(1)
  • 194.0(1)
  • 197(2)
  • 207(1)
形状
  • L型(22)
L型
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(9)
  • BONDHUS(6)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • Wera(4)
  • エイト(3)
  • GEDORE(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • ハゼット(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • SK11(1)
  • HAMACO(1)
モノタロウ・TRUSCO・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・エイト・GEDORE・Wiha(ビーハ/ノガ)・ハゼット・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・SK11・HAMACO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ規格」から絞り込む
ミリ(27)
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥92税込¥101
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(12本組)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(12本組)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角L-レンチ BONDHUS

    六角L-レンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(4件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 単品

    エイト(6件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(11件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状Hex-Plus
  • 六角ショート・L-レンチ BONDHUS

    六角ショート・L-レンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(5件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    材質鉄先端形状ボールポイント付
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 六角ショート BONDHUS

    六角ショート

    BONDHUS(8件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(9件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状L型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • パワーグリップボックスドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップボックスドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法L(mm)250
  • 六角棒スパナ エキストラロング 単品 エイト

    六角棒スパナ エキストラロング 単品

    エイト
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL

    GEDORE
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
    材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
  • ロング六角棒レンチ(ボールポイント) ハゼット

    ロング六角棒レンチ(ボールポイント)

    ハゼット
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    深いロケーションの作業に最適です。 ボールポイントは20°まで傾けての作業が可能です。 クロームバナジューム製のプロユースモデルです。 ニッケルメッキ仕上げです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ハゼット

    六角棒レンチ

    ハゼット
    ¥959税込¥1,055
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(16本)
    当日出荷
    表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC52~56です。
    付属品ポーチトラスコ品番488-7573セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(kg)3.0対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理 Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm

    BONDHUS
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    六角レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されているため、非常になめにくく、長くお使いいただけます。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品プラスティック製タグ仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)全長(mm)190質量(g)81対辺寸法(mm)7先端形状ボールポイント首下長(mm)40サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ SK11

    六角棒レンチ

    SK11
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角
  • ボールポイント六角棒レンチ 42KEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 42KEL

    GEDORE
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。
    材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
  • ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
    トラスコ品番448-1534材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)192対辺(mm)7対辺寸法(mm)7首下長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 六角レンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角レンチ(黒染め酸化処理)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(10本)
    4日以内出荷から32日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    先端形状六角
  • ボールポイント・L-レンチ ロング 7mm BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ ロング 7mm

    BONDHUS
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)全長(mm)147質量(g)61対辺寸法(mm)7先端形状ボールポイント首下長(mm)40
  • 六角棒レンチ 42EL GEDORE

    六角棒レンチ 42EL

    GEDORE
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773
  • 六角ロング 7ミリ BONDHUS

    六角ロング 7ミリ

    BONDHUS
    ¥899税込¥989
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8408形状L型タイプロング対辺寸法(mm)7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ セミロング 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 単品

    エイト
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 7mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 7mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    3日以内出荷
    質量(g)100先端形状六角二面幅(mm)7サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ HAMACO

    六角棒レンチ

    HAMACO
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型