絞り込み
サイズ規格
- インチ(17)
先端形状

ボールポイント(6)

六角(13)
タイプ
- その他(1)
- ショート(2)
- ロング(7)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 5/8"(15)
全長(mm)
- 125(1)
- 142.0(1)
- 143(1)
- 277.0(1)
二面幅(inch)
- 1/2
- 0.028(5)
- 0.035(8)
- 0.05(40)
- 1/16(70)
- 5/64(75)
- 3/32(82)
- 7/64(50)
- 1/8(82)
- 9/64(52)
- 5/32(80)
- 3/16(81)
- 7/32(69)
- 1/4(77)
- 5/16(78)
- 3/8(72)
- 7/16(13)
- 9/16(14)
- 5/8(14)
- 3/4(13)
- 二面幅(inch)をもっと見る
形状
- L型(16)
L型
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 7/8"(15)
7/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 3/4"(15)
3/4"
ブランド
- BONDHUS(5)
- GEDORE(2)
- H&H(1)
- SK11(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エイト(5)
- エスコ(1)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
BONDHUS・GEDORE・H&H・SK11・STAHLWILLE(スタビレー)・Wiha(ビーハ/ノガ)・エイト・エスコ・ミトロイ(水戸工機)・旭金属工業(旧:新日本ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(17)

六角棒レンチ インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷スタンダードインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS¥3,988税込¥4,3871本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)
BONDHUS(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒 スパナ
エイト¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング 1/2 単品
エイト¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番811-6588形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/2サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"再生紙使用マーク適合
強力六角棒レンチ
H&H¥769税込¥8461個翌日出荷から8日以内出荷最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!先端形状六角硬度HRC52°~58°RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 1/2インチ
BONDHUS¥939税込¥1,0331本当日出荷トラスコ品番810-8378形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/2サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷から4日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ![1/2インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498573-180823-02.jpg)
1/2インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ
エスコ¥2,320税込¥2,5521個翌日出荷ボールポイント付エスコ品番EA573VB-32形状L型軸長(mm)224寸法A(mm)40サイズ(inch)1/2先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,298税込¥2,5281本90日以内出荷クロムバナジウム、ニッケルメッキ。0.028・0.035・0.050インチ、ガンメタル仕上げ。用途ソケットヘッドスクリュー用
六角棒レンチ 42AF
GEDORE¥1,198税込¥1,3181本当日出荷1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 42ELAF
GEDORE¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒スパナ 標準寸法 1/2 単品
エイト¥6,998税込¥7,6981セット(20本)3日以内出荷トラスコ品番811-6556形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/2サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 1/2 単品
エイト¥8,998税込¥9,8981セット(10本)3日以内出荷トラスコ品番811-6562形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/2サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"再生紙使用マーク適合
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型
















![1/2インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498573-180823-02.jpg)